Clé mâle coudée Facom 84TZSA.4, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 183 mm | Finition: Phosphate

Clé mâle avec poignée en "P" sphérique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :84TZSA.4
Rubix :0139-5294044
EAN :3662424074899
4MM EN P FORME BOULE METRIQUE CLE HEX 84TZSA.4 UC5 (SD)

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte4
Longueur183 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 4MM EN P FORME BOULE METRIQUE CLE HEX 84TZSA.4 UC5 (SD)


La gamme Facom 84TZSA regroupe des clés Allen à poignée en P avec tête sphérique, adaptées aux opérations de vissage courantes en environnement industriel. La tête sphérique facilite l’intervention lorsque l’axe de vissage n’est pas parfaitement aligné.

Caractéristiques :
La clé six pans Facom 84TZSA combine une tige en acier au silicium et une poignée en P soft grip ergonomique. Cette configuration permet l’utilisation des deux extrémités de la clé selon le besoin, avec une extrémité courte dédiée aux serrages nécessitant un couple plus élevé. La tête sphérique sur la partie longue autorise un vissage rapide avec une inclinaison pouvant atteindre 30°, ce qui simplifie l’accès aux vis partiellement masquées ou difficiles d’accès. La finition polie et phosphatée protège l'outil contre la corrosion en cas d'exposition temporaire à l'humidité.

Spécifications :
- Type d’empreinte : six pans métrique.
- Plage de dimensions de clé : de 4 mm à 10 mm selon la référence.
- Longueur totale : 183 mm (taille 4 et 5) et 240 mm (pour les autres tailles).
- Largeur : 77 mm (taille 4 et 5) et 95 mm (6, 7, 8, 10).
- Angle d’inclinaison admissible de la tête sphérique : jusqu’à 30°.
- Matériau de la tige : acier au silicium carbone.
- Type de poignée : poignée en P soft grip.
- Finition : polie, phosphatée.
- Vis compatibles : empreinte hexagonale creuse (CHC, HC, BTR, etc.).
- Origine France Garantie.

Normes :
- ISO 2936 : cette norme définit les dimensions et les tolérances des clés mâles pour vis à six pans creux, garantissant la compatibilité avec les vis normalisées.

Points forts

- Accès facilité aux vis grâce à la tête sphérique utilisable avec une inclinaison jusqu’à 30°.
- Transmission du couple renforcée lors des serrages par l’utilisation de l’extrémité courte.
- Prise en main stable et confortable avec la poignée en P soft grip.
- Durabilité accrue de l’outil liée à l’utilisation d’acier au silicium carbone.
- Trou de suspension dans le manche pour travailler en hauteur en toute sécurité.
- Pérennité de l’investissement grâce à la garantie à vie avec échange.

Applications

La clé BTR Facom 84TZSA est utilisée pour les opérations de montage, de maintenance et de réglage impliquant des vis à six pans creux métriques. Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les services méthodes, les chaînes d’assemblage mécanique et les interventions sur équipements difficiles d'accès. La gamme convient aux environnements où la répétabilité des serrages et la fiabilité de l’outil sont recherchées, aussi bien en maintenance préventive qu’en corrective.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte4
Longueur183 mm
Finitionphosphate
7,07 HT
/ unité
8,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h