Clé mâle coudée SAM 62-0,9, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 33 mm | Finition: Polie
Clé mâle 6 pans courte coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :62-0,9
Rubix :0149-5011370
EAN :3272670213838




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 0,9 mm |
| Longueur | 33 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE COUDEE COURTE 62- 0,9 UC 10
Acier au chrome-vanadium. Pour vis 6 pans creux.Présentation brunie.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 0,9 mm |
| Longueur | 33 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,00 € HT
/ 10 unités
10,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours