Clé dynamométrique Stahlwille 96502110, Carré d'entraînement: '1/2' '' | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 100 N.m

Clé dynamométrique MANOSKOP® 730NR QR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :96502110
Rubix :K642-5266983
EAN :4018754180509
CLE DYNAMOMETRIQUE T.10 QR 730NR A DECLENCHEMENT A CLIQUET FIXE

Résumé technique

Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum100 N.m
Carré d'entraînement'1/2' ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE T.10 QR 730NR A DECLENCHEMENT A CLIQUET FIXE


  • Type à clic
  • L'élément de mesure n'est soumis à une charge que pendant l'application de la force ; aucune remise à zéro manuelle n'est nécessaire
  • Réglage rapide et précis grâce au dispositif de réglage rapide QuickSelect
  • Double signal d'arrêt
  • Double échelle facile à lire avec un code couleur permettant de distinguer les échelles N·m/ft·lb et ft·lb/in·lb
  • Toute force appliquée à l'outil après le « clic » ou dans le sens opposé à la fonction en cours – par exemple, le desserrage forcé d'une vis grippée – n'agit pas sur le mécanisme de déclenchement et ne peut donc pas l'endommager
  • Poignée à deux composants avec des couches vertes plus souples, de conception ergonomique (résistantes aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum100 N.m
Carré d'entraînement'1/2' ''
Longueur428,5 mm
1 010,94 HT
/ unité
1 213,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.