Clé dynamométrique Facom R.306-5M, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Couple de serrage, minimum: 1 N.m | Couple de serrage, maximum: 5 N.m
Clé dynamométrique 1-5nm cliquet fixe R.306-5M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.306-5M
Rubix :0139-5215057
EAN :3148519048513


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 1 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 5 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMO 5NM CLIQUET FIXE R.306-5M
Précision sortie usine : ± 6%. Endurance du mécanisme : 50 000 cycles. Clé compacte pour accès difficiles. Cliquet 72 dents (5°) pour utilisation avec douilles. Clé monosens. Clé numérotée livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Livrée en boîte, dim. (L. x l.) : 205 x 120 mm. NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789 Type II classe A.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 1 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 5 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Longueur | 197 mm |
| Poids | 0,403 kg |
| Fixation | 205/120 mm |
| Norme | NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789 |
| Type | 11-13-15-16-17-18-19-21-22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,29 € HT
/ unité
345,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h