Clé de serrage EGA Master 70311
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70311
Rubix :1304-5516397
Fabricant :70311
EAN :8412783703115



Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 65 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
Clé polygonale en cuivre béryllium. Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
CLÉ POLYGONALE À FRAPPER 65 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be (12 PANS)
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 65 mm |
|---|---|
| Longueur | 290 mm |
| Type | clé polygonale |
| Finition | cuivre/béryllium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,91 € HT
/ unité
753,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
