Clé mâle coudée Gedore 42 3, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 66 mm | Finition: Métal galvanisé
Clé Allen coudée 42
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :42 3
Rubix :8965-5306816
Fabricant :6340500
EAN :4010886634059


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur | 66 mm |
Détails articles : CLE MALE COUDEE 3 MM 42 3
La clé mâle coudée à six pans 42 Gedore est destinée aux opérations de serrage et de desserrage sur vis à empreinte hexagonale interne. Sa conception simple et robuste permet une utilisation régulière en atelier comme en maintenance industrielle.
Caractéristiques :
La clé mâle coudée 42 Gedore présente une tige hexagonale assurant une transmission directe et stable du couple lors des opérations de vissage. Sa forme coudée facilite l’accès aux fixations situées dans des zones difficiles d’accès ou partiellement dégagées. Fabriquée en acier 61CrSiV5, elle offre une résistance adaptée aux sollicitations mécaniques répétées. La surface zinguée contribue à la protection contre la corrosion et l’oxydation lors d’une utilisation en environnement industriel courant.
Spécifications :
• Type d’empreinte : six pans interne
• Matériau : acier 61CrSiV5
• Finition : zinguée
Normes :
• DIN ISO 2936 : définit les dimensions et tolérances applicables aux clés mâles coudées à six pans
Caractéristiques :
La clé mâle coudée 42 Gedore présente une tige hexagonale assurant une transmission directe et stable du couple lors des opérations de vissage. Sa forme coudée facilite l’accès aux fixations situées dans des zones difficiles d’accès ou partiellement dégagées. Fabriquée en acier 61CrSiV5, elle offre une résistance adaptée aux sollicitations mécaniques répétées. La surface zinguée contribue à la protection contre la corrosion et l’oxydation lors d’une utilisation en environnement industriel courant.
Spécifications :
• Type d’empreinte : six pans interne
• Matériau : acier 61CrSiV5
• Finition : zinguée
Normes :
• DIN ISO 2936 : définit les dimensions et tolérances applicables aux clés mâles coudées à six pans
Points forts
• Transmission directe du couple grâce à la géométrie hexagonale
• Accès facilité aux vis par la forme coudée
• Bonne résistance mécanique assurée par l’acier 61CrSiV5
• Protection contre la corrosion via la finition zinguée
• Accès facilité aux vis par la forme coudée
• Bonne résistance mécanique assurée par l’acier 61CrSiV5
• Protection contre la corrosion via la finition zinguée
Applications
Cette clé mâle coudée est utilisée dans les opérations de montage, d’assemblage et de maintenance sur équipements mécaniques et industriels. Elle convient aux interventions en atelier, sur ligne de production ou lors de travaux de maintenance sur site impliquant des vis à six pans creux.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur | 66 mm |
| Finition | métal galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,70 € HT
/ 10 unités
28,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours