Clé de serrage SAM 94-SD6
Cle A Pipe Debouchee 6/6 Pans 23 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :94-SD6
Rubix :0149-5012864
EAN :3272670412224



Documents
Détails articles : CLE A PIPE 94-SD 6 UC 5 ACE
Clé à pipe 6x6 pans.Forgée en acier au chrome vanadium.Poinçonnage Surface drive.Permet d'appliquer des couples élevés.Finition polie chromée brillante.Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 6 |
|---|---|
| Longueur | 97 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | acier/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,70 € HT
/ 5 unités
48,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
