Références
SAM :80-41-P
Rubix :0149-5012414
EAN :3272670209428



Documents
Détails articles : CLE A PIPE 80-41 P
Forgées en acier au chrome-vanadium. Douille profonde et résistante. Bras de levier important permettant un serrage puissant. Présentation : chromé-polie.Version 6 pans : 4 à 9 mm.Version 12 pans : 10 à 50 mm.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 41 |
|---|---|
| Longueur | 485 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | acier/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,35 € HT
/ unité
276,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
