Références
Bahco :8073 C
Rubix :0034-5165477
EAN :7314150007370

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE ERGO 8073C 12 CHORMEE 305
La clé à molette Bahco de la gamme 80 intègre une molette centrale et une finition chromée. La conception vise un réglage fin de la mâchoire et une prise stable sur écrou et vis à tête hexagonale ou carrée.
Caractéristiques :
La clé à molette Bahco de la gamme 80 utilise un système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale évitant sa déformation. La tête associe une faible épaisseur pour l’accès et une conception orientée résistance. Elle est réversible avec un côté cranté pour saisir les empreintes arrondies par l'usure. Une échelle graduée en mm permet le pré-ajustement. Les mâchoires parallèles, positionnées à 15° du manche, favorisent la prise et la portée. Le pas à gauche et le mouvement précis de la mâchoire renforcent la maîtrise du réglage. La fabrication en alliage d’acier forgé en une seule pièce s’accompagne d’un trempage de précision, d’une finition chromée et d’un traitement anti-corrosion. Un manche large complète l’ensemble pour le confort d’utilisation.
Spécifications :
Références : 8069 C, 8070 C, 8071 C, 8072 C, 8073 C, 8074 C et 8075 C
Longueur : 110 à 455 mm.
Capacité maximale : 13, 20, 27, 31, 34, 44 et 53 mm (selon la référence).
Épaisseur mors : 4 à 17,7 mm (selon la taille).
Épaisseur totale : 9 à 22,5 mm.
Longueur des mors : 13 à 53 mm.
Masse : 60 à 1 665 g.
Versions IP : conditionnement industriel (sans packaging individuel).
Normes :
- ISO 6787 : norme internationale définissant les caractéristiques générales, les dimensions et les tolérances des clés à molette.
- DIN 3117 : norme allemande décrivant les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux clés à ouverture réglable.
- ASME B107.8-2003 : norme américaine précisant les critères de conception, de fabrication et d’essais des clés à molette.
- BS 6333 : norme britannique encadrant les dimensions et les performances attendues des clés réglables.
Caractéristiques :
La clé à molette Bahco de la gamme 80 utilise un système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale évitant sa déformation. La tête associe une faible épaisseur pour l’accès et une conception orientée résistance. Elle est réversible avec un côté cranté pour saisir les empreintes arrondies par l'usure. Une échelle graduée en mm permet le pré-ajustement. Les mâchoires parallèles, positionnées à 15° du manche, favorisent la prise et la portée. Le pas à gauche et le mouvement précis de la mâchoire renforcent la maîtrise du réglage. La fabrication en alliage d’acier forgé en une seule pièce s’accompagne d’un trempage de précision, d’une finition chromée et d’un traitement anti-corrosion. Un manche large complète l’ensemble pour le confort d’utilisation.
Spécifications :
Références : 8069 C, 8070 C, 8071 C, 8072 C, 8073 C, 8074 C et 8075 C
Longueur : 110 à 455 mm.
Capacité maximale : 13, 20, 27, 31, 34, 44 et 53 mm (selon la référence).
Épaisseur mors : 4 à 17,7 mm (selon la taille).
Épaisseur totale : 9 à 22,5 mm.
Longueur des mors : 13 à 53 mm.
Masse : 60 à 1 665 g.
Versions IP : conditionnement industriel (sans packaging individuel).
Normes :
- ISO 6787 : norme internationale définissant les caractéristiques générales, les dimensions et les tolérances des clés à molette.
- DIN 3117 : norme allemande décrivant les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux clés à ouverture réglable.
- ASME B107.8-2003 : norme américaine précisant les critères de conception, de fabrication et d’essais des clés à molette.
- BS 6333 : norme britannique encadrant les dimensions et les performances attendues des clés réglables.
Points forts
- Tête à faible épaisseur qui facilite l’accès dans les zones encombrées.
- Graduation en mm qui accélère le pré-ajustement et réduit les retouches de positionnement.
- Mâchoires parallèles à 15° qui améliorent la prise et la portée sur l’assemblage.
- Finition chromée et traitement anti-corrosion qui contribuent à la tenue en environnement exposé.
- Alliage d’acier forgé d’une seule pièce, associé au trempage de précision, qui stabilise la résistance en service.
- Graduation en mm qui accélère le pré-ajustement et réduit les retouches de positionnement.
- Mâchoires parallèles à 15° qui améliorent la prise et la portée sur l’assemblage.
- Finition chromée et traitement anti-corrosion qui contribuent à la tenue en environnement exposé.
- Alliage d’acier forgé d’une seule pièce, associé au trempage de précision, qui stabilise la résistance en service.
Applications
La clé à molette Bahco gamme 80 s’emploie pour des opérations de serrage et de desserrage sur vis et écrou. Elle trouve sa place dans des activités de maintenance, d’intervention en atelier et d’ajustage sur site, lorsque l’accès est contraint et que la stabilité de prise compte. La gamme couvre plusieurs tailles, ce qui facilite l’adaptation à l’encombrement et au format de l’assemblage. Ces clés à molette évitent d'avoir à se déplacer avec un jeu complet de clés plates.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 34 |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,30 € HT
/ 5 unités
374,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
