Clé de serrage Bahco 9031P

Clé à molette à prise confortable - Phosphate

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bahco :9031P
Rubix :0034-5362503
EAN :7314150187539
CLE A MOLETTE MACH. REVERSIBLE
Résumé technique
Ouverture39
Longueur218 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE MACH. REVERSIBLE


La clé à molette Bahco 9031P ERGO™ offre une ouverture de mâchoire jusqu’à 40 % plus large qu’un modèle standard. Sa mâchoire réversible, équipée de dents, permet de travailler sur des tuyaux jusqu’à 34 mm de diamètre. La tête mince facilite l’accès aux zones restreintes, tandis que le manche en caoutchouc, résistant au Skydrol et aux huiles, assure une excellente durabilité. Une échelle graduée en millimètres simplifie le pré-réglage, et le pas à gauche intègre un dispositif de blocage à l’ouverture maximale

Caractéristiques :
Cette clé à molette est développée selon le processus ERGO™. L’ouverture extra large, associée à un manche plus court, facilite l’accès aux espaces confinés et aux tuyaux. La mâchoire réversible propose un côté lisse pour écrous et un côté denté pour tuyaux. La tête mince améliore l’accessibilité. L’échelle graduée en millimètres aide à régler la cote avant serrage. Le manche en élastomère thermoplastique répartit la pression dans la main et garde une bonne tenue en présence d’huile ou de Skydrol. Les mâchoires parallèles sont inclinées de 15° pour une meilleure portée. Le système de blocage maintient l’ouverture choisie. La clé est forgée en une seule pièce en acier allié, trempée avec précision, avec finition phosphatée et traitement anti-corrosion.

Spécifications :
• Épaisseur au bec : 5 mm
• Épaisseur de tête : 13,4 mm
• Capacité tuyaux : 34 mm max
• Angle des mâchoires : 15°
• Graduation : échelle en mm pour pré ajustement
• Mécanisme : pas à gauche ; blocage à ouverture maximale
• Manche : caoutchouc/élastomère thermoplastique, résistant au Skydrol et à l’huile

Normes :
• ISO 6787 : spécifie les dimensions des clés à molette et le jeu admissible de la mâchoire mobile.

Points forts

• Deux usages avec une seule clé (écrous plats / tuyaux).
• Accès en espaces confinés (manche court, tête fine).
• Réglage simple et précis (échelle millimétrique).
• Bonne tenue en milieu huileux (manche résistant au Skydrol et à l’huile).
• Réglage maintenu (blocage à l’ouverture maximale).
• Prise et portée optimisées (mâchoires à 15°).
• Large plage de serrage (ouverture 39 mm).
• Acier allié forgé et traitement anti corrosion.

Applications

Travaux sur écrous plats de tailles variées. Prise sur tuyaux jusqu’à 34 mm avec la mâchoire dentée. Interventions en espaces confinés grâce au manche court et à la tête fine. Utilisation en environnements huileux ou exposés au Skydrol.

Informations techniques


Attributs
Ouverture39
Longueur218 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,80 HT
/ 5 unités
354,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours