Références
Virax :017006
Rubix :0152-5024849
EAN :3521740170060
Détails articles : CLE MOLETTE DE 6 0170 06
Mâchoire fixe graduée en mm pour un préréglage avant mise en place. La triple couche de nickel et de chrome assure une grande résistance à la corrosion. grande robustesse. La clé de longueur 6" a une mâchoire mobile non-saillante en position ouverte, ce qui permet son emploi en espace restreint.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16 |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Type | clé à molette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,49 € HT
/ unité
48,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

