Clé de serrage Gedore 6 21x23

Clé à double extrémité 6

Voir les informations techniques
Références
Gedore :6 21x23
Rubix :8965-5306771
Fabricant :6067070
EAN :4010886606704
CLE A FOURCHE DOUBLE 21X23 MM 6067070
Résumé technique
Ouverture21x23
Longueur247 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE A FOURCHE DOUBLE 21X23 MM 6067070


Clé double à fourcheConception: DIN 3110, ISO 3318. En acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé mat, mors inclinés à 15°, avec têtes plates et tige ovale antidérapante.
Clé double ouverte 21x23 mm Acc. à DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Forme élancée, tige ovale GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées * non standardisé

Informations techniques


Attributs
Ouverture21x23
Longueur247 mm
Typeclé plate
Finitionchromé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,80 HT
/ 10 unités
269,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours