Clé de serrage SKF HN 22/SNL

Clé à crochet HN/SNL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :HN 22/SNL
Rubix :0301-5291547
EAN :7316572332931
CLE A MAIN HN 22/SNL SKF

Résumé technique

Ouverture145
Longueur372 mm
Typeclé à crochet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MAIN HN 22/SNL SKF


Conçues pour les professionnels de la maintenance industrielle, les clés à ergot SKF série HN/SNL permettent un serrage et un desserrage sûrs et efficaces des écrous dans les paliers SNL et SNH.

Caractéristiques :
Ces clés à crochet sont adaptées aux paliers SKF SNL et SNH, facilitant ainsi les opérations de montage et de démontage des roulements. Leur grande surface de contact avec l'écrou garantit une prise ferme, limitant les glissements et assurant une manipulation contrôlée. La précision d’ajustement entre la clé et l’écrou permet un transfert optimal du couple sans endommager les composants. Chaque modèle est conçu pour s’adapter parfaitement à une taille d’écrou spécifique, ce qui réduit les risques d’erreur de sélection. Leur conception robuste en fait un outil fiable et durable, même en cas d’utilisation intensive.

Spécifications :
- Matériau : acier spécial haute résistance.
- Compatibilité : paliers SKF SNL, SNH, FSNL, SE.
- Plage de diamètre extérieur des écrous : de 38 mm à 210 mm.
- Types d’écrous compatibles : KM, KML, N, AN, KMK, KMFE, KMT.
- Surface de contact optimisée pour un couple régulier.
- Ajustement précis pour chaque taille d'écrou.
- Gravure laser de la désignation pour une identification rapide.
- Plage de tailles : HN 5/SNL à HN 32/SNL.
- Utilisation recommandée : montage/démontage de roulements dans les paliers.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements, des systèmes d'étanchéité, de la mécatronique, des services et de la lubrification. Fondée en 1907 en Suède, l’entreprise est présente dans plus de 130 pays. SKF innove en permanence pour proposer des solutions techniques de pointe, tout en s'engageant dans une démarche de durabilité et de réduction de l’impact environnemental. Sa mission est de fournir des produits fiables et performants pour optimiser la disponibilité des équipements industriels.

Points forts

- Encombrement réduit adapté aux paliers pour un montage et un démontage facilités des roulements.
- Réduction significative du risque de détérioration des paliers et écrous.
- Identification facile grâce à la gravure laser.
- Transmission efficace du couple sans glissement.
- Gain de temps sur les opérations de maintenance.
- Outil spécialisé pour les paliers SKF SNL/SNH.

Applications

Les clés à ergot SKF série HN/SNL sont idéales pour les opérations de maintenance dans les industries utilisant des paliers SKF SNL ou SNH. Elles s’emploient pour le montage et le démontage des roulements sur arbres cylindriques dans les secteurs comme l’agroalimentaire, la cimenterie, la production d’énergie, la papeterie, ou encore l’industrie métallurgique.

Informations techniques


Attributs
Ouverture145
Longueur372 mm
Typeclé à crochet
Finitiontrempé
113,50 HT
/ unité
136,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours