Clavette noyée Spartex AC5X5X28A1, Longueur: 28 mm | Largeur: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC5X5X28A1
Rubix :U600-8296012
Fabricant :688545 5 28
EAN :4043377406156


Résumé technique
| Largeur | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 5X5X28 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 5X28
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 6885 |
| Type | clavettes parallèles forme haute |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,38 € HT
/ 200 unités
425,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Largeur
Longueur
28 mm