Clavette noyée Spartex AC3X3X18A1, Longueur: 18 mm | Largeur: 3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC3X3X18A1
Rubix :U600-8296061
Fabricant :688543 3 18
EAN :4043377406064


Résumé technique
| Largeur | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 3X3X18 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 3X18
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 6885 |
| Type | clavettes parallèles forme haute |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,46 € HT
/ 200 unités
212,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
Longueur
18 mm