Clavette noyée Spartex AC7X8X40A, Longueur: 40 mm | Largeur: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC7X8X40A
Rubix :U600-8295954
Fabricant :688548 7 40
EAN :4043377147608


Résumé technique
| Largeur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 7X8X40 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 6885 |
| Type | 1,685 clavettes parallèles |
| Epaisseur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,73 € HT
/ 100 unités
584,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
Longueur
40 mm