Raccord de fonction SMC AS22Q-02-06
Actionneurs - Avec fonction d'alimentation et d'évacuation rapide - AS-Q
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS22Q-02-06
Rubix :0338-2502572
Fabricant :AS22Q-02-06

Détails articles : REGLEUR DE DEBIT ECONOMIQUE SERIE AS-Q
Régulateurs de vitesse à économie d'air, type coudé
La consommation d'air peut être réduite jusqu'à 31 %
Même montage et même fonctionnement qu'un régulateur de vitesse standard
Aucun retard dans le temps de réponse grâce aux fonctions d'alimentation et d'échappement rapides
Poignée de type push-lock
Tubes applicables D.O. : Ø 6 à Ø 12
Type de filetage : R, G, NPT.
La consommation d'air peut être réduite jusqu'à 31 %
Même montage et même fonctionnement qu'un régulateur de vitesse standard
Aucun retard dans le temps de réponse grâce aux fonctions d'alimentation et d'échappement rapides
Poignée de type push-lock
Tubes applicables D.O. : Ø 6 à Ø 12
Type de filetage : R, G, NPT.
-Taille de l'orifice : 1/4, 3/8, 1/2
-Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
-Gamme de pression de fonctionnement : 0,3 à 0,7 MPa.
Taille du corps : 2 (1/4 standard)
Type de filetage : R
Taille de l'orifice : 02 (1/4)
Diamètre extérieur du tube applicable : 06 (ø 6)
-Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
-Gamme de pression de fonctionnement : 0,3 à 0,7 MPa.
Taille du corps : 2 (1/4 standard)
Type de filetage : R
Taille de l'orifice : 02 (1/4)
Diamètre extérieur du tube applicable : 06 (ø 6)
Informations techniques
Attributs
| Température maxi | 60 °C |
|---|---|
| Température mini | -5 °C |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 6 mm |
| Filetage | r 1/4 |
| Type de fluide | air |
| Matière | pbt (boîtier) ; laiton (revêtement nickel chimique sur certaines pièces) ; pom (bouton, aiguille) |
| Type de filetage | r |
| Plage de pression | 0,3 - 0,7 mpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,33 € HT
/ unité
37,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours