Manomètre Citec 461078
Manomètre inox OEM à bain D50 raccord vertical
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :461078
Rubix :0323-2134294


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | 2101 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 50MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/6 BARS
Boîtier inox D50 avec glycérine, raccord vertical laiton G1/4, série 2100
classe 1,6
Points forts
Manomètre robuste
Applications
Matériel hydraulique, -1 à 315 bar
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | 2101 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,48 € HT
/ unité
65,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours