Gouge Stanley 0-16-267, Longueur de la lame: 165 mm | Largeur lame: 50 mm | Manche: Plastique
Ciseau à bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-16-267
Rubix :5511-5027949
EAN :3253560162672
Documents
Détails articles : CISEAU A BOIS MP 50MM 0-16-267 (UC1-UU12)
Points forts
La lame se prolonge dans la tête de frappe, rendant le manche jusqu'à 50 % plus solide et moins susceptible de se casser
Tête de frappe en acier - peut être utilisée avec un marteau
Lame en acier de haute qualité - conserve l'acuité et la qualité du tranchant et des arêtes
Poignée ergonomique - pour une meilleure prise en main et un contrôle maximal
Protège-lame sur toute la longueur - pour une sécurité accrue
Tête de frappe en acier - peut être utilisée avec un marteau
Lame en acier de haute qualité - conserve l'acuité et la qualité du tranchant et des arêtes
Poignée ergonomique - pour une meilleure prise en main et un contrôle maximal
Protège-lame sur toute la longueur - pour une sécurité accrue
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 165 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 50 mm |
| Manche | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,12 € HT
/ unité
75,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours