Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI58A0510, Diamètre intérieur: 58 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :CIRINT58A2
Spartex :CIRI58A0510
Rubix :U600-8306964
Fabricant :0472258
EAN :4043377040510


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 58 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.58 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
Circlips pour trous A1 58X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 58 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | circlips pour trous |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,65 € HT
/ 25 unités
196,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
62,2 mm