Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC2,3A1.4122, Diamètre intérieur: 2.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799

Rondelles d'arrêt pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TRUARC2,3A1.4122
Rubix :U600-8275154
Fabricant :67992023
EAN :4043377146885
ROND ARRET PR ARBRE 2,3 DIN 6799 INOX A1.4122 67992023

Résumé technique

Diamètre intérieur2,3 mm
Diamètre extérieur6,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 2,3 DIN 6799 INOX A1.4122 67992023


Rondelles d'arrêt pour arbres A1.4122 6,3X2,3X0,6

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,3 mm
Diamètre extérieur6,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur0,6 mm
Typerondelles d'arrêt pour arbres
NormeDIN 6799
70,70 HT
/ 1 000 unités
84,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

2,3 mm

Diamètre extérieur

6,3 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.