Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610193, Diamètre intérieur: 19 mm | Matériau/finition: Acier
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610193
Rubix :0427-8188082




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,5 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR INOX D. 19 POUR ALESAGES SELON DIN472
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,5 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,29 € HT
/ unité
6,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
20,5 mm