Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE10/200, Diamètre intérieur: 9 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471

Circlip

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :864217
Spartex :CIRE10/200
Rubix :U600-8311749
Fabricant :000471.00000.9100.000
EAN :4043952085554
CIRCLIP EXT D.10 BR DIN 471 PT PACK ACIER BRUT

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur9,3 mm
Matériau/finitionAcier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.10 BR DIN 471 PT PACK ACIER BRUT


Circlips pour arbres D.10 acier ressort DIN 471 Boitage = 200p

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur9,3 mm
Matériau/finitionAcier
Epaisseur1 mm
NormeDIN 471
22,90 € HT
/ 200 unités
27,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

9 mm

Diamètre extérieur

9,3 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.