Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRINT40BR, Diamètre intérieur: 40 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip intérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :CIRINT40BR
Rubix :V600-8204193
Fabricant :881783
EAN :3660757231873


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44,4 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIP INT 40 BR DIN472 47240
circlip intérieur din 472.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44,4 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,75 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,53 € HT
/ 100 unités
65,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h