Carrosserie - Accessoire Facom CR.S7

Chevalet multifonctions pour carrossier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :CR.S7
Rubix :0139-5042090
EAN :3148516953834
CHEVALET MULTIFONCTIONS DU CR.S7

Résumé technique

Documents

Détails articles : CHEVALET MULTIFONCTIONS DU CR.S7


Chevalet multifonctions pour carrossier
- Poids maxi. supporté : 80 kg.
- Chevalet avec protections en caoutchouc pour éviter les rayures.
- Support ergonomique à hauteur d'homme qui épouse la forme de la pièce grâce à la toile souple.
- 4 roues pivotantes (2 roulettes avec frein).
- Faible encombrement au sol.
- Facile à ranger.
- Dimensions (L. x l. x H) : 90 x 82 x 93 cm.
Poids : 8 kg.
- Protection en mousse : CR.S7PRO.
- Jeu de 2 toiles : CR.S7-05.

Informations techniques


Attributs
Typel'outil essentiel
Modèlecr
342,09 HT
/ unité
410,51 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours