Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20043-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Jaune | Tige : Basse

Chaussures

Voir les informations techniques

Références

U-Power :RL20043-44
Rubix :H195-6185145
EAN :8033546348031
CHAUSSURE BOLT S3 SRC TAILLE 44

Résumé technique

EU Pointure44
Tigebasse
Couleurjaune
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE BOLT S3 SRC TAILLE 44


Chaussures de sécurité basses, légères et confortables avec la puissance de la ligne Red Lion, avec tige en cuir nubuck naturel tambouriné ; respirante, hydrofuge, embout en aluminium, antiperforation, antidérapante et semelle en PU/PU.
Réglementation de l'UE : EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurjaune
Matière principalecuir
154,83 HT
/ paire
185,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.