Chaussures ville Jalas 2118-35
Chaussures VIP S3 SRA HRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jalas :2118-35
Rubix :C312-6178651
Fabricant :2118-35
EAN :6408487509841





Documents
Détails articles : CHAUSSURE 2118 VIP SAFETY P35 HAUTE NOIRE S3 SRA HRO ESD
Les chaussures JALAS VIP 2118 offrent une combinaison idéale de style et de sécurité pour les professionnels. Conçues en cuir noir pleine fleur, elles possèdent un embout en acier, un insert anti-perforation en textile composite traité plasma (PTC) et une semelle extérieure antidérapante. Grâce à la technologie PORON XRD, elles absorbent efficacement les chocs, garantissant un confort optimal et une protection renforcée.
Caractéristiques :
Ces chaussures élégantes de sécurité sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des environnements professionnels, offrant une protection robuste et un confort optimisé. La tige en cuir pleine fleur assure une résistance accrue aux contraintes mécaniques et aux projections de liquides, garantissant ainsi une meilleure longévité du produit. Leur semelle interne respirante intègre des matériaux techniques de pointe qui favorisent non seulement la dissipation thermique, mais aussi une absorption des chocs, assurant un port prolongé sans inconfort.
Grâce à la semelle extérieure en caoutchouc étudiée pour offrir une excellente adhérence, ces chaussures réduisent significativement les risques de glissade, même sur des surfaces complexes et dangereuses. Cette caractéristique est essentielle pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants où la sécurité est primordiale. Par ailleurs, ces bottes respectent les normes ESD, garantissant ainsi la sécurité dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques, protégeant à la fois l’utilisateur et son environnement de travail. Leur conception ergonomique a été pensée pour s’adapter aux différentes morphologies, offrant un ajustement précis et un confort optimal. Enfin, leur association avec la technologie PORON XRD, qui absorbe efficacement les chocs, renforce encore davantage leur efficacité en matière de protection et de confort.
Spécifications :
- Catégorie : II.
- Pointures : du 35 au 48.
- Ajustement : étroit.
- Matière de la tige : cuir pleine fleur.
- Protection contre les clous : textile composite traité plasma (PTC).
- Embout de protection : acier.
- Doublure intérieure : respirante.
- Technologie d’absorption des chocs : Poron XRD.
- Semelle extérieure : caoutchouc antidérapant ESD.
- Système de fermeture : lacets
- Longueur des lacets : 100 cm.
- Coloris : noir
- Poids net (pointure 42) : 1,4 kg (la paire).
Normes :
Les JALAS VIP 2118 sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux exigences des normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance :
- EN ISO 20345 (catégorie S3, SRA, HRO).
- DGUV 112-191 (adaptation de semelles orthopédiques).
- CEI 61340-5-1 (certification ESD).
Informations sur la marque :
JALAS est une marque reconnue mondialement pour ses chaussures de sécurité alliant innovation et qualité. Fondée en Suède, elle fait partie du groupe Ejendals, leader dans la fabrication d’équipements de protection individuelle. JALAS se distingue par ses technologies avancées, notamment en matière d’absorption des chocs et d’ergonomie, offrant des solutions adaptées aux exigences des environnements industriels et tertiaires. La marque s’engage dans une démarche durable en développant des produits résistants et confortables pour une utilisation prolongée.
Caractéristiques :
Ces chaussures élégantes de sécurité sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des environnements professionnels, offrant une protection robuste et un confort optimisé. La tige en cuir pleine fleur assure une résistance accrue aux contraintes mécaniques et aux projections de liquides, garantissant ainsi une meilleure longévité du produit. Leur semelle interne respirante intègre des matériaux techniques de pointe qui favorisent non seulement la dissipation thermique, mais aussi une absorption des chocs, assurant un port prolongé sans inconfort.
Grâce à la semelle extérieure en caoutchouc étudiée pour offrir une excellente adhérence, ces chaussures réduisent significativement les risques de glissade, même sur des surfaces complexes et dangereuses. Cette caractéristique est essentielle pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants où la sécurité est primordiale. Par ailleurs, ces bottes respectent les normes ESD, garantissant ainsi la sécurité dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques, protégeant à la fois l’utilisateur et son environnement de travail. Leur conception ergonomique a été pensée pour s’adapter aux différentes morphologies, offrant un ajustement précis et un confort optimal. Enfin, leur association avec la technologie PORON XRD, qui absorbe efficacement les chocs, renforce encore davantage leur efficacité en matière de protection et de confort.
Spécifications :
- Catégorie : II.
- Pointures : du 35 au 48.
- Ajustement : étroit.
- Matière de la tige : cuir pleine fleur.
- Protection contre les clous : textile composite traité plasma (PTC).
- Embout de protection : acier.
- Doublure intérieure : respirante.
- Technologie d’absorption des chocs : Poron XRD.
- Semelle extérieure : caoutchouc antidérapant ESD.
- Système de fermeture : lacets
- Longueur des lacets : 100 cm.
- Coloris : noir
- Poids net (pointure 42) : 1,4 kg (la paire).
Normes :
Les JALAS VIP 2118 sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux exigences des normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance :
- EN ISO 20345 (catégorie S3, SRA, HRO).
- DGUV 112-191 (adaptation de semelles orthopédiques).
- CEI 61340-5-1 (certification ESD).
Informations sur la marque :
JALAS est une marque reconnue mondialement pour ses chaussures de sécurité alliant innovation et qualité. Fondée en Suède, elle fait partie du groupe Ejendals, leader dans la fabrication d’équipements de protection individuelle. JALAS se distingue par ses technologies avancées, notamment en matière d’absorption des chocs et d’ergonomie, offrant des solutions adaptées aux exigences des environnements industriels et tertiaires. La marque s’engage dans une démarche durable en développant des produits résistants et confortables pour une utilisation prolongée.
Points forts
- Protection optimale : embout en acier et insert anti-perforation en textile composite traité plasma (PTC).
- Excellente absorption des chocs : technologie PORON XRD pour une réduction des impacts jusqu’à 90 %.
- Confort durable : semelle intérieure respirante et ajustement ergonomique.
- Adhérence renforcée : semelle extérieure en caoutchouc antidérapante SRA
- Résistance accrue : cuir pleine fleur hydrofuge pour une longévité optimale.
- Polyvalence : convient aux environnements industriels et tertiaires.
- Sécurité électrostatique : propriétés antistatiques conformes aux normes ESD.
- Design élégant : convient à une utilisation professionnelle variée.
- Excellente absorption des chocs : technologie PORON XRD pour une réduction des impacts jusqu’à 90 %.
- Confort durable : semelle intérieure respirante et ajustement ergonomique.
- Adhérence renforcée : semelle extérieure en caoutchouc antidérapante SRA
- Résistance accrue : cuir pleine fleur hydrofuge pour une longévité optimale.
- Polyvalence : convient aux environnements industriels et tertiaires.
- Sécurité électrostatique : propriétés antistatiques conformes aux normes ESD.
- Design élégant : convient à une utilisation professionnelle variée.
Applications
Ces chaussures distinguées sont idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements nécessitant à la fois protection et élégance. Elles conviennent particulièrement aux secteurs suivants :
- Industrie et ingénierie : protection contre les risques mécaniques et électriques.
- Travail de bureau : adaptation parfaite entre les déplacements en usine et les espaces tertiaires.
- Espaces de production : résistance aux huiles et substances chimiques grâce à la semelle extérieure.
- Chantiers et environnements à risques : prévention des blessures aux pieds et des glissades.
- Zones sensibles aux décharges électrostatiques (EPA) : respect des normes ESD pour une protection efficace des équipements électroniques.
- Industrie et ingénierie : protection contre les risques mécaniques et électriques.
- Travail de bureau : adaptation parfaite entre les déplacements en usine et les espaces tertiaires.
- Espaces de production : résistance aux huiles et substances chimiques grâce à la semelle extérieure.
- Chantiers et environnements à risques : prévention des blessures aux pieds et des glissades.
- Zones sensibles aux décharges électrostatiques (EPA) : respect des normes ESD pour une protection efficace des équipements électroniques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir pleine fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,04 € HT
/ paire
234,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
35
