Chaussures de sécurité mixtes Jalas 2108-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures VIP S3 SRA HRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jalas :2108-35
Rubix :C312-6178623
Fabricant :2108-35
EAN :6408487509995





Documents
Détails articles : CHAUSSURE 2108 VIP SAFETY P35 BASSE NOIRE S3 SRA HRO ESD
Les chaussures de sécurité mixtes JALAS® VIP 2108 combinent protection et élégance, offrant une solution idéale pour les professionnels qui se déplacent entre un espace de bureau et des zones de travail exposées à des risques. Conçues avec des matériaux de haute qualité, elles garantissent un confort durable tout en assurant une sécurité maximale contre les chocs, les perforations et les risques électrostatiques. Leur design discret permet de les porter aussi bien en entreprise que sur le terrain.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité basses JALAS® VIP 2108 se distinguent par leur conception raffinée qui intègre des caractéristiques de sécurité avancées. Leur cuir pleine fleur hydrofuge assure une excellente résistance à l'humidité tout en offrant un aspect sobre et professionnel. L'embout en acier protège efficacement les orteils contre les chocs, tandis que la semelle anti-perforation en textile composite traité plasma (PTC) préserve la plante du pied des objets pointus. Au-dessus de cette dernière, la semelle intérieure FX2 VIP Safety combine un mélange d'E.V.A souple et de fibre électro conductrice à base de polyester, offrant un confort optimal tout en assurant une double zone d'absorption des chocs grâce à l'utilisation du matériau Poron XRD. Enfin, la semelle extérieure en caoutchouc, résistante aux huiles, garantit une adhérence optimale sur diverses surfaces, assurant ainsi stabilité et sécurité à chaque pas. Les propriétés antistatiques et la conformité ESD assurent une protection supplémentaire dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Matériau protection contre les clous : Textile composite traité plasma (PTC)
- Ajustement : Étroit/Normal
- Matériau dessus : Cuir pleine fleur
- Matériau embout de protection : Acier
- Matériau semelle extérieure : Caoutchouc
- Fixation : Lacets
- Longueur des lacets : 100 cm
- Coloris : Noir
- Poids net (taille 42) : 1,4 kg.
Normes :
Ces chaussures JALAS® VIP 2108 sont conformes aux normes suivantes
- Conformité CE : Certifie que le produit respecte les règlements de l'Union européenne en matière de sécurité et de qualité.
- EN ISO 20345 : Garantit les exigences essentielles de sécurité pour les chaussures de protection, classées S3 pour leur résistance à l'eau, leur semelle anti-perforation et leur embout de protection. Elles sont aussi conformes à la norme SRA, garantissant une adhérence optimale sur sols céramiques recouverts d'eau et de détergent. De plus, elles respectent la norme HRO, ce qui assure une résistance de la semelle à la chaleur jusqu'à 300 °C.
- DGUV 112-191 : Permet la modification orthopédique des chaussures tout en maintenant leur conformité aux normes de sécurité.
Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® conçoit et fabrique des chaussures et bottes de sécurité, mettant son savoir-faire centenaire au service de l’innovation et de la protection des travailleurs. Depuis 2008, la marque fait partie du groupe suédois Ejendals, expert en équipements de protection individuelle (EPI) haut de gamme, spécialisé notamment dans les gants et les chaussures de sécurité.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité basses JALAS® VIP 2108 se distinguent par leur conception raffinée qui intègre des caractéristiques de sécurité avancées. Leur cuir pleine fleur hydrofuge assure une excellente résistance à l'humidité tout en offrant un aspect sobre et professionnel. L'embout en acier protège efficacement les orteils contre les chocs, tandis que la semelle anti-perforation en textile composite traité plasma (PTC) préserve la plante du pied des objets pointus. Au-dessus de cette dernière, la semelle intérieure FX2 VIP Safety combine un mélange d'E.V.A souple et de fibre électro conductrice à base de polyester, offrant un confort optimal tout en assurant une double zone d'absorption des chocs grâce à l'utilisation du matériau Poron XRD. Enfin, la semelle extérieure en caoutchouc, résistante aux huiles, garantit une adhérence optimale sur diverses surfaces, assurant ainsi stabilité et sécurité à chaque pas. Les propriétés antistatiques et la conformité ESD assurent une protection supplémentaire dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Matériau protection contre les clous : Textile composite traité plasma (PTC)
- Ajustement : Étroit/Normal
- Matériau dessus : Cuir pleine fleur
- Matériau embout de protection : Acier
- Matériau semelle extérieure : Caoutchouc
- Fixation : Lacets
- Longueur des lacets : 100 cm
- Coloris : Noir
- Poids net (taille 42) : 1,4 kg.
Normes :
Ces chaussures JALAS® VIP 2108 sont conformes aux normes suivantes
- Conformité CE : Certifie que le produit respecte les règlements de l'Union européenne en matière de sécurité et de qualité.
- EN ISO 20345 : Garantit les exigences essentielles de sécurité pour les chaussures de protection, classées S3 pour leur résistance à l'eau, leur semelle anti-perforation et leur embout de protection. Elles sont aussi conformes à la norme SRA, garantissant une adhérence optimale sur sols céramiques recouverts d'eau et de détergent. De plus, elles respectent la norme HRO, ce qui assure une résistance de la semelle à la chaleur jusqu'à 300 °C.
- DGUV 112-191 : Permet la modification orthopédique des chaussures tout en maintenant leur conformité aux normes de sécurité.
Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® conçoit et fabrique des chaussures et bottes de sécurité, mettant son savoir-faire centenaire au service de l’innovation et de la protection des travailleurs. Depuis 2008, la marque fait partie du groupe suédois Ejendals, expert en équipements de protection individuelle (EPI) haut de gamme, spécialisé notamment dans les gants et les chaussures de sécurité.
Points forts
- Protège efficacement contre les chocs, la perforation et les risques électrostatiques ;
- Conception élégante, adaptée aux environnements de bureau et aux zones de travail ;
- Confort optimal grâce à une semelle interne respirante et une absorption des chocs avancée ;
- Adhérence renforcée sur sols secs et humides, conformément à la norme SRA ;
- Résistance à l'eau et aux huiles pour une durabilité accrue.
- Conception élégante, adaptée aux environnements de bureau et aux zones de travail ;
- Confort optimal grâce à une semelle interne respirante et une absorption des chocs avancée ;
- Adhérence renforcée sur sols secs et humides, conformément à la norme SRA ;
- Résistance à l'eau et aux huiles pour une durabilité accrue.
Applications
Les chaussures de sécurité JALAS® VIP 2108 sont idéales pour les professionnels ayant besoin d'une protection discrète et efficace. Elles conviennent parfaitement aux employés de bureau, aux cadres et aux techniciens se déplaçant entre leur espace de travail et des sites industriels ou chantiers. Adaptées aux environnements intérieurs et extérieurs, elles offrent une solution fiable dans des conditions sèches ou propres, ainsi que dans les zones à risques de perforation des semelles. Elles sont également appréciées dans les secteurs de l'ingénierie, de la maintenance et de la logistique, garantissant une sécurité optimale tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,75 € HT
/ paire
221,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
EU Pointure
35