Chaussures de sécurité mixtes Gaston Mille SMFC138, EU Pointure : 38 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
Chaussures STANMILLE LADY CONFETTI S1P SRA ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :SMFC138
Rubix :1803-6189942
EAN :3660542812386

Documents
Détails articles : STANMILLE LADY CONFETTI T38 S1P SRA ESD FEMME
Doublure : Poromax® - confort et anti-abrasive + traitement antibactérien régulation de la température. Semelle intérieure : ergonomique + amovible + antibactérien. Semelle antiperforation : textile qui est athermique et protège 100% de la plante du pied. Normes : EN ISO 20345:2011.
Points forts
Chaussant féminin, esthétisme, souplesse et confort en toute sécurité.
Applications
Industrie, second œuvre, logistique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | textile |
| Matière | textile microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,99 € HT
/ paire
154,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
