Chaussures soudeur Base Protection CA-B0410-PWB-42, EU Pointure : 42 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
Chaussure Welder haute
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0410-PWB-42
Rubix :C456-6123978
Fabricant :CA-B0410-PWB 42
EAN :8032790804447



Documents
Détails articles : CHAUSSURE WELDER S3 HRO SRA P42 HAUTE -LIGNE TITANIUM B0410
Les chaussures Welder, de la marque Base Protection, sont conçues pour les soudeurs et offrent une excellente protection contre les risques liés à la chaleur, aux perforations et aux glissades. Ces chaussures de sécurité combinent innovation et confort tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité Welder sont conçues à partir de cuir fleur hydrofuge pour assurer une protection efficace contre la pénétration et l'absorption d’eau, tout en offrant une grande durabilité. Elles sont équipées de languettes à soufflet qui protège le pied contre la poussière. Leur doublure SmellStop prévient les odeurs et les infections grâce à un traitement antibactérien permanent, créant ainsi un environnement sain à l’intérieur de la chaussure. Dotées de la technologie AirTech, ces chaussures amortissent les chocs et réduisent la pression sur les pieds et le col est rembourré pour empêcher les inflammations du tendon, procurant un confort exceptionnel tout au long de la journée. Ces chaussures de sécurité sont également très résistantes face à la chaleur. Le matériau de la semelle d'usure est en caoutchouc HRO, un composant spécifiquement conçu pour résister à des températures élevées dépassant 300 °C. Enfin, les coutures sont en Nomex, un matériau réputé pour sa résistance aux flammes. Elle présente également une excellente adhérence sur les sols en céramique.
Spécifications:
- Tige : Cuir fleur hydrofuge
- Semelle : caoutchouc HRO
- Catégorie de sécurité : S3 HRO SRA
- Pointures : du 39 au 47
- Chaussant homme : 11
- Fermeture : Velcro
- Embout : Acier
- Intercalaire antiperforation : Fresh'n Flex, en tissu balistique
- Coloris : Noir
- Poids d'une chaussure : 697g environ (varie selon la taille)
Normes:
Ces chaussures Welder sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 S3 HRO SRA : Ces chaussures Welder sont conformes à la norme EN ISO 20345 qui couvre la résistance aux chocs (200 J) et à la compression (15 kN), les propriétés antistatiques et, enfin, l’absorption d’énergie au niveau du talon. Elle garantit également une résistance aux hydrocarbures, une semelle extérieure anti-perforation, une résistance à la chaleur jusqu’à 300 °C et une adhérence optimale sur des sols en céramique.
- DGUV 112-191 : Cette norme assure que les chaussures sont compatibles avec des orthèses et des semelles orthopédiques, offrant ainsi une solution adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité Welder sont conçues à partir de cuir fleur hydrofuge pour assurer une protection efficace contre la pénétration et l'absorption d’eau, tout en offrant une grande durabilité. Elles sont équipées de languettes à soufflet qui protège le pied contre la poussière. Leur doublure SmellStop prévient les odeurs et les infections grâce à un traitement antibactérien permanent, créant ainsi un environnement sain à l’intérieur de la chaussure. Dotées de la technologie AirTech, ces chaussures amortissent les chocs et réduisent la pression sur les pieds et le col est rembourré pour empêcher les inflammations du tendon, procurant un confort exceptionnel tout au long de la journée. Ces chaussures de sécurité sont également très résistantes face à la chaleur. Le matériau de la semelle d'usure est en caoutchouc HRO, un composant spécifiquement conçu pour résister à des températures élevées dépassant 300 °C. Enfin, les coutures sont en Nomex, un matériau réputé pour sa résistance aux flammes. Elle présente également une excellente adhérence sur les sols en céramique.
Spécifications:
- Tige : Cuir fleur hydrofuge
- Semelle : caoutchouc HRO
- Catégorie de sécurité : S3 HRO SRA
- Pointures : du 39 au 47
- Chaussant homme : 11
- Fermeture : Velcro
- Embout : Acier
- Intercalaire antiperforation : Fresh'n Flex, en tissu balistique
- Coloris : Noir
- Poids d'une chaussure : 697g environ (varie selon la taille)
Normes:
Ces chaussures Welder sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 S3 HRO SRA : Ces chaussures Welder sont conformes à la norme EN ISO 20345 qui couvre la résistance aux chocs (200 J) et à la compression (15 kN), les propriétés antistatiques et, enfin, l’absorption d’énergie au niveau du talon. Elle garantit également une résistance aux hydrocarbures, une semelle extérieure anti-perforation, une résistance à la chaleur jusqu’à 300 °C et une adhérence optimale sur des sols en céramique.
- DGUV 112-191 : Cette norme assure que les chaussures sont compatibles avec des orthèses et des semelles orthopédiques, offrant ainsi une solution adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Protection renforcée contre les risques thermiques grâce à la semelle HRO ;
- Réduction des odeurs et des risques d’infections grâce à la doublure SmellStop antibactérienne ;
- Confort exceptionnel grâce à la technologie AirTech qui amortit les chocs et répartit le poids de manière uniforme ;
- Adhérence fiable sur divers types de sols, conformément à la norme SRA ;
- Résistance à l’eau et aux hydrocarbures pour une utilisation en environnements exigeants ;
- Fermeture à Velcro pratique et sécurisée pour une utilisation facile et rapide.
- Réduction des odeurs et des risques d’infections grâce à la doublure SmellStop antibactérienne ;
- Confort exceptionnel grâce à la technologie AirTech qui amortit les chocs et répartit le poids de manière uniforme ;
- Adhérence fiable sur divers types de sols, conformément à la norme SRA ;
- Résistance à l’eau et aux hydrocarbures pour une utilisation en environnements exigeants ;
- Fermeture à Velcro pratique et sécurisée pour une utilisation facile et rapide.
Applications
Les chaussures Welder sont idéales pour les professionnels exerçant dans les domaines de la soudure, de la métallurgie et de l’industrie lourde. Leur conception spécifique les rend parfaites pour les environnements à haute température et les travaux exigeant une protection contre les risques thermiques et mécaniques. Elles sont également adaptées aux environnements humides ou exposés aux hydrocarbures, offrant une sécurité et un confort accrus aux utilisateurs.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,37 € HT
/ paire
132,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h