Chaussures de sécurité mixtes Heckel 62603-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures RUN-R 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :62603-44
Rubix :0506-6126862
Fabricant :6260344
EAN :4031101601694




Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE RUN-R 300 P44
La basket de sécurité RUN-R 300 de Heckel est une chaussure de protection polyvalente conçue pour répondre aux exigences des environnements de travail exigeants. 100 % non métallique, elle combine légèreté, confort et résistance, tout en assurant une protection optimale contre divers risques professionnels. Adaptée aux artisans, aux professionnels de l'industrie, de la logistique, des services et des collectivités, cette chaussure performante est idéale pour une utilisation en milieux humides.
Caractéristiques :
La RUN-R 300 se distingue par sa semelle en PU2D, qui absorbe efficacement les chocs tout en garantissant une excellente adhérence et une résistance aux hydrocarbures, aux produits chimiques et aux glissements (SR). Son profil GRIPSTEP offre une adhérence renforcée sur les échelles et les escaliers, réduisant ainsi les risques de chute. Sa tige en cuir nubuck huilé hydrofuge protège efficacement contre l’humidité tout en assurant une bonne résistance à l’abrasion. Dotée d’une doublure en polyester mesh 3D, cette chaussure est respirante, absorbante et sèche rapidement, assurant ainsi un confort optimal tout au long de la journée. Son embout non métallique extra large garantit une protection optimale tout en étant plus léger et ergonomique que les embouts en acier conventionnels. La semelle anti-perforation non métallique, flexible et légère, couvre 100 % de la surface du pied, offrant ainsi une protection intégrale contre les objets pointus.
Spécifications :
• Matériau de la semelle : PU double densité
• Protection contre les chocs : jusqu’à 200 joules
• Résistance à la perforation : jusqu’à 1 100 Newton
• Antistatique
• Résistance aux hydrocarbures et aux produits chimiques
• Fermeture : lacets
• Semelle de propreté : amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l’avant et à l’arrière, lavable à 30 °C
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3L FO SR
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Informations sur la marque :
Fondée en 1970, Heckel s'est affirmée comme un leader dans le domaine des chaussures de sécurité grâce à ses solutions novatrices et performantes. Implantée en France, la marque allie savoir-faire traditionnel et technologies de pointe pour concevoir des produits répondant aux besoins des professionnels. Heckel se distingue par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant strictement les normes de sécurité internationales. Elle accompagne les travailleurs évoluant dans les environnements les plus exigeants avec des équipements conçus pour offrir fiabilité et longévité.
Caractéristiques :
La RUN-R 300 se distingue par sa semelle en PU2D, qui absorbe efficacement les chocs tout en garantissant une excellente adhérence et une résistance aux hydrocarbures, aux produits chimiques et aux glissements (SR). Son profil GRIPSTEP offre une adhérence renforcée sur les échelles et les escaliers, réduisant ainsi les risques de chute. Sa tige en cuir nubuck huilé hydrofuge protège efficacement contre l’humidité tout en assurant une bonne résistance à l’abrasion. Dotée d’une doublure en polyester mesh 3D, cette chaussure est respirante, absorbante et sèche rapidement, assurant ainsi un confort optimal tout au long de la journée. Son embout non métallique extra large garantit une protection optimale tout en étant plus léger et ergonomique que les embouts en acier conventionnels. La semelle anti-perforation non métallique, flexible et légère, couvre 100 % de la surface du pied, offrant ainsi une protection intégrale contre les objets pointus.
Spécifications :
• Matériau de la semelle : PU double densité
• Protection contre les chocs : jusqu’à 200 joules
• Résistance à la perforation : jusqu’à 1 100 Newton
• Antistatique
• Résistance aux hydrocarbures et aux produits chimiques
• Fermeture : lacets
• Semelle de propreté : amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l’avant et à l’arrière, lavable à 30 °C
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3L FO SR
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Informations sur la marque :
Fondée en 1970, Heckel s'est affirmée comme un leader dans le domaine des chaussures de sécurité grâce à ses solutions novatrices et performantes. Implantée en France, la marque allie savoir-faire traditionnel et technologies de pointe pour concevoir des produits répondant aux besoins des professionnels. Heckel se distingue par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant strictement les normes de sécurité internationales. Elle accompagne les travailleurs évoluant dans les environnements les plus exigeants avec des équipements conçus pour offrir fiabilité et longévité.
Points forts
• Protection complète : embout et semelle anti-perforation non métalliques
• Confort supérieur : doublure respirante et semelle amortissante
• Résistance accrue : aux hydrocarbures, produits chimiques et chocs
• Légèreté et flexibilité : conception sans métal pour un usage prolongé sans fatigue
• Adhérence renforcée : grip optimisé pour escaliers et échelles
• Hydrofuge : protection contre la pénétration de l’eau pour une utilisation en milieux humides
• Confort supérieur : doublure respirante et semelle amortissante
• Résistance accrue : aux hydrocarbures, produits chimiques et chocs
• Légèreté et flexibilité : conception sans métal pour un usage prolongé sans fatigue
• Adhérence renforcée : grip optimisé pour escaliers et échelles
• Hydrofuge : protection contre la pénétration de l’eau pour une utilisation en milieux humides
Applications
• Artisanat : électriciens, menuisiers, plombiers
• Industrie : assemblage, maintenance, production
• Logistique : entrepôts, transport, manutention
• Services : entretien, maintenance générale, collectivités
• Environnements humides : conditions de travail nécessitant une protection contre l’infiltration d’eau et une bonne adhérence
• Industrie : assemblage, maintenance, production
• Logistique : entrepôts, transport, manutention
• Services : entretien, maintenance générale, collectivités
• Environnements humides : conditions de travail nécessitant une protection contre l’infiltration d’eau et une bonne adhérence
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,20 € HT
/ paire
144,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
44