Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0178-0WA 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures PORTWEST B0177 CHESTER S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0178-0WA 42
Rubix :C456-6173761
Fabricant :CA-B0178-0WA 42
EAN :8054633499702

Documents
Détails articles : CHAUSSURE CHESTER T42
Ces chaussures de sécurité mixtes CHESTER S3 SRC sont une option parfaite pour les activités professionnelles nécessitant une protection durable et confortable des pieds.
Caractéristiques
Ces chaussures de sécurité mixtes CHESTER S3 SRC bénéficient d'une conception robuste. La tige fabriquée en cuir Nabutek, résiste à la déchirure et à la traction. Elles sont dotées d'une doublure SmellStop qui prévient les problèmes d'odeurs. De plus, elles sont équipées d'une semelle anti-fatigue Airtech monodensité.
Spécifications
Ces chaussures offrent une résistance optimale à la chaleur et une protection adéquate contre les risques de perforation, d’abrasion et d’électricité statique grâce à l'insert en tissu balistique Fresh'n Flex. Ce tissu permet également aux chaussures d’être résistantes à l’eau. Elles disposent d’un embout en acier avec une résistance à la compression de 15 kN et une résistance au coup de 200 joules.
Normes
Conformes à la norme EN ISO 20345 : 2012, ces chaussures de sécurité respectent les normes de qualité et de sécurité industrielles.
Mode d'emploi
Pour garantir une durée de vie optimale de ces chaussures de sécurité, il est recommandé d'utiliser des brosses souples et de l'eau pour le nettoyage. Les garder dans un endroit propre et sec, à température ambiante, est également conseillé pour préserver leurs performances.
Informations sur la marque
Base Protection est une marque reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité alliant confort et performance. Grâce à des technologies innovantes, telles que la semelle Airtech, la marque propose des produits qui soulagent les pieds tout en assurant une protection optimale. L'utilisation de matériaux de qualité et un design ergonomique font de Base Protection un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de chaussures alliant sécurité et bien-être au travail.
Caractéristiques
Ces chaussures de sécurité mixtes CHESTER S3 SRC bénéficient d'une conception robuste. La tige fabriquée en cuir Nabutek, résiste à la déchirure et à la traction. Elles sont dotées d'une doublure SmellStop qui prévient les problèmes d'odeurs. De plus, elles sont équipées d'une semelle anti-fatigue Airtech monodensité.
Spécifications
Ces chaussures offrent une résistance optimale à la chaleur et une protection adéquate contre les risques de perforation, d’abrasion et d’électricité statique grâce à l'insert en tissu balistique Fresh'n Flex. Ce tissu permet également aux chaussures d’être résistantes à l’eau. Elles disposent d’un embout en acier avec une résistance à la compression de 15 kN et une résistance au coup de 200 joules.
Normes
Conformes à la norme EN ISO 20345 : 2012, ces chaussures de sécurité respectent les normes de qualité et de sécurité industrielles.
Mode d'emploi
Pour garantir une durée de vie optimale de ces chaussures de sécurité, il est recommandé d'utiliser des brosses souples et de l'eau pour le nettoyage. Les garder dans un endroit propre et sec, à température ambiante, est également conseillé pour préserver leurs performances.
Informations sur la marque
Base Protection est une marque reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité alliant confort et performance. Grâce à des technologies innovantes, telles que la semelle Airtech, la marque propose des produits qui soulagent les pieds tout en assurant une protection optimale. L'utilisation de matériaux de qualité et un design ergonomique font de Base Protection un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de chaussures alliant sécurité et bien-être au travail.
Points forts
Outre leur durabilité, ces chaussures de sécurité sont reconnues pour leur confort grâce à la semelle antifatigue AirTech. Flexible et légère, cette semelle s'adapte à tout type de surface, assurant une stabilité optimale. Elles ont également une haute résistance au glissement, offrant une marche sûre et équilibrée. Par ailleurs, la doublure SmellStop antibactérienne contribue à un environnement sain pour vos pieds, limitant les odeurs désagréables.
Applications
Ces chaussures de sécurité se révèlent idéales pour des domaines aussi divers que la mécanique, les finitions en bâtiment, l'industrie légère et la logistique. Grâce à la qualité et à la durabilité qu'elles offrent, elles constituent un choix judicieux pour garantir une sécurité optimale sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,40 € HT
/ paire
98,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42