Chaussures ESD U-Power RI21044-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures Parigi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RI21044-41
Rubix :A658-6211168
Fabricant :RI21044 41
EAN :8033546442036

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE PARIGI ESD P41 CUIR FLEUR NOIR S3 CI SRC
Les chaussures de sécurité PARIGI S ESD de U-Power sont conçues pour offrir une protection optimale et un confort supérieur aux professionnels opérant dans divers environnements de travail. Grâce à leur conception en cuir grainé hydrofuge et à leur doublure interne respirante, elles assurent un équilibre parfait entre robustesse et bien-être au quotidien.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité sont dotées d'une tige en cuir grainé hydrofuge, garantissant une protection contre l'humidité et les projections de liquides. Leur doublure interne WingTex avec tunnel d'air respirant améliore la ventilation pour un confort prolongé. Elles sont équipées d'un embout de protection AirToe Composite, ainsi que d’un système anti-perforation Save & Flex® PLUS, qui assure une sécurité renforcée contre les chocs et les perforations. La semelle intérieure WOW2 intègre un insert anti-fatigue pour réduire la pression exercée sur la voûte plantaire et améliorer la stabilité et l'équilibre du pied. La semelle extérieure en PU/PU est résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique, offrant ainsi une excellente adhérence et une durabilité accrue.
Spécifications :
• Tige : cuir grainé hydrofuge
• Doublure : WingTex avec tunnel d'air respirant
• Embout : AirToe Composite
• Antiperforation : Save & Flex® PLUS (textile)
• Semelle intérieure : WOW2 anti-fatigue
• Semelle de confort : PU expansé moelleux
• Semelle extérieure : PU/PU anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
• Forme de montage : Natural Confort 11 Mondopoint
Normes :
Les chaussures PARIGI S ESD sont conformes aux réglementations EN ISO 20345 : 2022 et appartiennent à la classe de protection S3S FO SR CI, garantissant une résistance optimale aux conditions de travail exigeantes.
Informations sur la marque :
Le Groupe U-Power s'impose comme un leader incontournable dans la distribution et la commercialisation d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Son succès repose sur une recherche constante d'innovation, l'utilisation de matériaux de haute qualité et un design soigné, le tout fabriqué en Italie. Tourné vers l’avenir, U-Power met un point d'honneur à développer des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Grâce à son expertise et à son engagement envers la sécurité et le bien-être des travailleurs, la marque conçoit des équipements alliant performance, protection et confort, répondant ainsi aux exigences les plus strictes des professionnels.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité sont dotées d'une tige en cuir grainé hydrofuge, garantissant une protection contre l'humidité et les projections de liquides. Leur doublure interne WingTex avec tunnel d'air respirant améliore la ventilation pour un confort prolongé. Elles sont équipées d'un embout de protection AirToe Composite, ainsi que d’un système anti-perforation Save & Flex® PLUS, qui assure une sécurité renforcée contre les chocs et les perforations. La semelle intérieure WOW2 intègre un insert anti-fatigue pour réduire la pression exercée sur la voûte plantaire et améliorer la stabilité et l'équilibre du pied. La semelle extérieure en PU/PU est résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique, offrant ainsi une excellente adhérence et une durabilité accrue.
Spécifications :
• Tige : cuir grainé hydrofuge
• Doublure : WingTex avec tunnel d'air respirant
• Embout : AirToe Composite
• Antiperforation : Save & Flex® PLUS (textile)
• Semelle intérieure : WOW2 anti-fatigue
• Semelle de confort : PU expansé moelleux
• Semelle extérieure : PU/PU anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
• Forme de montage : Natural Confort 11 Mondopoint
Normes :
Les chaussures PARIGI S ESD sont conformes aux réglementations EN ISO 20345 : 2022 et appartiennent à la classe de protection S3S FO SR CI, garantissant une résistance optimale aux conditions de travail exigeantes.
Informations sur la marque :
Le Groupe U-Power s'impose comme un leader incontournable dans la distribution et la commercialisation d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Son succès repose sur une recherche constante d'innovation, l'utilisation de matériaux de haute qualité et un design soigné, le tout fabriqué en Italie. Tourné vers l’avenir, U-Power met un point d'honneur à développer des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Grâce à son expertise et à son engagement envers la sécurité et le bien-être des travailleurs, la marque conçoit des équipements alliant performance, protection et confort, répondant ainsi aux exigences les plus strictes des professionnels.
Points forts
• Protection optimale : embout AirToe Composite et semelle anti-perforation Save & Flex® PLUS
• Confort supérieur : semelle intérieure WOW2 avec insert anti-fatigue, doublure respirante WingTex
• Durabilité et résistance : cuir grainé hydrofuge, semelle extérieure PU/PU anti-abrasion
• Adhérence maximale : semelle antidérapante, résistante aux hydrocarbures et antistatique
• Polyvalence : adaptées à différents métiers et environnements de travail
• Confort supérieur : semelle intérieure WOW2 avec insert anti-fatigue, doublure respirante WingTex
• Durabilité et résistance : cuir grainé hydrofuge, semelle extérieure PU/PU anti-abrasion
• Adhérence maximale : semelle antidérapante, résistante aux hydrocarbures et antistatique
• Polyvalence : adaptées à différents métiers et environnements de travail
Applications
• Transport & logistique : manutentionnaires, livreurs
• BTP et artisanat : maçons, menuisiers, plombiers, peintres
• Industrie et mécanique : mécaniciens, monteurs de pneus
• Espaces verts : jardiniers, paysagistes
• BTP et artisanat : maçons, menuisiers, plombiers, peintres
• Industrie et mécanique : mécaniciens, monteurs de pneus
• Espaces verts : jardiniers, paysagistes
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,33 € HT
/ paire
114,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41