Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0985-0WB 47, EU Pointure : 47 | Couleur : Blanc | Tige : Haute
Chaussures NAUTILUS S6 CI FO SR
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B0985-0WB 47
Rubix :C456-6208745
Fabricant :CA-B0985-0WB 47
EAN :8052530128145

Détails articles : CHAUSSURE NAUTILUS BLANC P47 S6 CI FO SR
Embout SlimCap, semelle (SR), isolation thermique, absorption d'énergie (E), résistance à la pénétration d'eau (WR).Tige : microfibre hydrofuge, semelle AirTech monodensité. Vegan.
Points forts
Conforme à la norme S6, elle est étanche, offrant ainsi une protection maximale contre l'eau, la boue et d'autres liquides.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s6 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | enfiler |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,21 € HT
/ paire
89,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
47
