Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6246165-43/7, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures JUMP S3 HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6246165-43/7
Rubix :0491-6188364
Fabricant :6246165-43/7
EAN :3603836047989

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JUMP S3 HI T43 CI SRC
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et respirant. Doublure Artico 3D : aérée recouvrant l’intégralité du pied. Intercalaire anti-perforation non métallique. Embout non métallique. Semelle polyuréthane double densité.Norme : EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,23 € HT
/ paire
122,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
43
