Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1212-0WB-48, EU Pointure : 48 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Chaussures I-CYBER basses S1P ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1212-0WB-48
Rubix :C456-6193082
Fabricant :CA-B1212-0WB 48
EAN :8052530120415

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE I-CYBER P48 S1P ESD
Les chaussures de sécurité I-CYBER de Base Protection allient technologie avancée et confort exceptionnel pour les professionnels exigeants. Conçues pour réduire la fatigue et offrir une protection optimale, ces chaussures basses sont durables, respirantes et élégantes.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité combinent une conception ergonomique avec des matériaux innovants pour offrir un confort et une protection optimaux. Leur semelle défatigante intègre la technologie brevetée AirTech qui réduit la pression sur le métatarse tout en assurant une excellente répartition du poids. Le TPU Skin permet à ces chaussures d'être homologuées ESD pour une utilisation dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques. Dotées d’une doublure SmellStop, elles préviennent efficacement les mauvaises odeurs grâce à un traitement antibactérien permanent. L’embout non métallique et le tissu technique respirant augmentent le confort tout en garantissant une sécurité maximale.
Spécifications:
- Référence : CA-B1212-0WB.
- Catégorie de sécurité : S1P ESD SRC.
- Pointures disponibles : 36 à 47.
- Semelle anatomique amovible Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO avec circulation d'air.
- Embout non métallique ultra-fin de 6,5 mm, réduisant la pression sur les orteils.
- Tige en tissu technique 3D et microfibre à haute respirabilité.
- Semelle intercalaire en tissu balistique résistant aux perforations.
- Traitement SmellStop utilisant le biocide zinc pyrithione.
- Col rembourré pour réduire la pression sur le talon.
- Semelle résistante aux hydrocarbures.
Normes:
Les chaussures I-CYBER répondent aux standards stricts de la norme EN ISO 20345 (catégorie S1P), garantissant une protection contre les chocs, les perforations, l'électrostatique (ESD) et les glissades (SRC). Elles sont également certifiées CE, conformément au règlement sur les EPI (UE) 2016/425. De plus, elles sont compatibles avec l'ajout d'orthèses et de semelles orthopédiques d'après la norme DGUV 112-191.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des équipements de protection des pieds. Fondée sur des valeurs de qualité et d'ergonomie, la marque s’engage à créer des solutions de sécurité confortables et fonctionnelles. Avec plus de 20 ans d’expérience, Base Protection se distingue par des technologies brevetées qui révolutionnent le confort et la sécurité sur le lieu de travail.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité combinent une conception ergonomique avec des matériaux innovants pour offrir un confort et une protection optimaux. Leur semelle défatigante intègre la technologie brevetée AirTech qui réduit la pression sur le métatarse tout en assurant une excellente répartition du poids. Le TPU Skin permet à ces chaussures d'être homologuées ESD pour une utilisation dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques. Dotées d’une doublure SmellStop, elles préviennent efficacement les mauvaises odeurs grâce à un traitement antibactérien permanent. L’embout non métallique et le tissu technique respirant augmentent le confort tout en garantissant une sécurité maximale.
Spécifications:
- Référence : CA-B1212-0WB.
- Catégorie de sécurité : S1P ESD SRC.
- Pointures disponibles : 36 à 47.
- Semelle anatomique amovible Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO avec circulation d'air.
- Embout non métallique ultra-fin de 6,5 mm, réduisant la pression sur les orteils.
- Tige en tissu technique 3D et microfibre à haute respirabilité.
- Semelle intercalaire en tissu balistique résistant aux perforations.
- Traitement SmellStop utilisant le biocide zinc pyrithione.
- Col rembourré pour réduire la pression sur le talon.
- Semelle résistante aux hydrocarbures.
Normes:
Les chaussures I-CYBER répondent aux standards stricts de la norme EN ISO 20345 (catégorie S1P), garantissant une protection contre les chocs, les perforations, l'électrostatique (ESD) et les glissades (SRC). Elles sont également certifiées CE, conformément au règlement sur les EPI (UE) 2016/425. De plus, elles sont compatibles avec l'ajout d'orthèses et de semelles orthopédiques d'après la norme DGUV 112-191.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des équipements de protection des pieds. Fondée sur des valeurs de qualité et d'ergonomie, la marque s’engage à créer des solutions de sécurité confortables et fonctionnelles. Avec plus de 20 ans d’expérience, Base Protection se distingue par des technologies brevetées qui révolutionnent le confort et la sécurité sur le lieu de travail.
Points forts
- Confort optimal : semelle défatigante à effet amortisseur.
- Protection avancée : embout non métallique ultra-fin et semelle en tissu ballistique pour un maximum de sécurité.
- Protection électrostatique : semelle certifiée ESD pour une utilisation en EPA.
- Hygiène durable : traitement antibactérien permanent SmellStop.
- Protection avancée : embout non métallique ultra-fin et semelle en tissu ballistique pour un maximum de sécurité.
- Protection électrostatique : semelle certifiée ESD pour une utilisation en EPA.
- Hygiène durable : traitement antibactérien permanent SmellStop.
Applications
Les chaussures I-CYBER basses sont idéales pour un usage intérieur dans une grande variété d’industries et d’environnements professionnels, notamment :
- Industrie manufacturière : protection contre les risques de perforation et les éclats.
- Logistique et entreposage : confort pour les longues périodes de marche ou de station debout.
- Construction : résistance aux chocs et perforations.
- Maintenance industrielle : adaptées aux environnements électrostatiques.
- Industrie légère : chaussures polyvalentes pour un usage quotidien.
- Industrie manufacturière : protection contre les risques de perforation et les éclats.
- Logistique et entreposage : confort pour les longues périodes de marche ou de station debout.
- Construction : résistance aux chocs et perforations.
- Maintenance industrielle : adaptées aux environnements électrostatiques.
- Industrie légère : chaussures polyvalentes pour un usage quotidien.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,70 € HT
/ paire
89,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
48