Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1223-0WA 46, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures i-CODE S1P ESD SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B1223-0WA 46
Rubix :C456-6213385
Fabricant :CA-B1223-0WA 46
EAN :8052530121757

Détails articles : CHAUSSURE B1223 I-CODE P46 S1P ESD SRC
Chaussures ESD Embout Slimcap. Semelle antiglisse (SRC). Antistatique (A). Isolation thermique. Absorption d'énergie (E). Résistance à l'eau (WR). Protection métatarsienne (M). Tige microfibre velours + AirTech + Tpu Skin PU/caoutchouc HRO.
Points forts
Fermeture BOA® pour un ajustement rapide et précis. Protection ESD intégrée pour une sécurité optimale.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | boa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,29 € HT
/ paire
135,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
46
