Chaussures de sécurité mixtes Gaston Mille PHST3-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures hautes Hot Storm SB E FO WPA PL AN LG SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :PHST3-42
Rubix :1803-6204655
Fabricant :PHST3-42

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HOT STORM NOIR P42 SB PL AN WPA E FO LG SR
Les chaussures hautes de sécurité Hot Storm de Gaston MILLE sont spécialement conçues pour protéger les travailleurs exposés à des risques électriques. Fabriquées en France, elles allient robustesse, confort et haute technicité. Leur conception soignée, issue de plus d’un siècle de savoir-faire, garantit une sécurité renforcée sans compromis sur la durabilité.
Caractéristiques :
La Hot Storm est équipée d’une tige en cuir de vache pleine fleur, à la fois hydrofuge et oléofuge, qui assure une résistance élevée à l’eau et aux produits chimiques tout en restant souple. La languette à soufflet intérieur protège efficacement contre la pénétration de liquides ou de poussières. Son embout large en fibre de verre amagnétique et athermique offre une sécurité maximale sans alourdir la chaussure, grâce à une jupe de confort qui évite tout point de pression. L’intérieur, bénéficiant du traitement antibactérien certifié Sanitized®, favorise l’évaporation rapide de l’humidité et limite l’échauffement grâce à un contrefort renforcé. La semelle antiperforation en textile Kevlar®, cousue à la tige, couvre entièrement la plante du pied, garantissant une protection intégrale tout en restant souple, légère et flexible. La semelle intérieure amovible Mille Soft® en mousse PU épaisse offre un excellent amorti et un soutien anatomique. Enfin, la semelle de marche crantée en PU/PU et ses crampons autonettoyants assure une excellente adhérence sur tout type de surface et son système FusionGrip® offre aussi une protection contre les risques électriques avec une isolation jusqu’à 18 kV / 60 Hz pendant 1 minute. Enfin, les lacets coulissent dans des rivets pour un ajustement précis, tandis que la surface de contact large et le chaussant généreux apportent stabilité et confort longue durée.
Spécifications :
- Tige en cuir pleine fleur 2 à 2,2 mm hydrofuge et oléofuge
- Hauteur de tige : 17 cm
- Embout de protection en fibre de verre, amagnétique, athermique
- Semelle anti-perforation textile Kevlar® couvrant 100 % de la plante du pied
- Doublure micro-aérée Sanitized® avec traitement antibactérien
- Semelle intérieure amovible Mille Soft® en mousse PU lavable à 30 °C
- Semelle de marche crantée PU/PU FusionGrip® avec crampons autonettoyants
- Isolation électrique jusqu’à 18 kV selon ASTM F2413-18
- Fermeture par lacets coulissants dans des rivets
- Semelle de confort High Rebound (64 % restitution d’énergie)
- Amorti Shock Absorb® au talon
- Turbo Flex System® antitorsion et soutien de voûte plantaire
- Talon décroché pour les échelles (grip LG)
- Poids léger grâce à l’embout et à la semelle composite
Normes :
Ces chaussures répondent à la norme européenne EN ISO 20345, qui définit les exigences fondamentales et additionnelles pour les chaussures de sécurité. Les marquages suivants précisent les performances assurées par le modèle :
- SB : Garantit l’innocuité, le confort, et la protection contre l’écrasement et les chocs au niveau des orteils (200 J/15 kN)
- PL : Semelle résistante à la perforation avec insert non métallique testé par pointe large 4,5 mm
- AN : Protection des malléoles contre les chocs latéraux
- WPA : Résistance à la pénétration et à l’absorption de l’eau, idéale pour les environnements humides
- E : Amorti des chocs au niveau du talon pour réduire la fatigue
- FO : Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures
- LG : Talon décroché pour un bon maintien sur les barreaux d’échelle
- SR : Haute résistance au glissement sur sol céramique recouvert de glycérine
Informations sur la marque :
Depuis 1912, Gaston MILLE conçoit et fabrique ses chaussures de sécurité en France. Forte de cinq générations, l’entreprise familiale valorise l’innovation, le savoir-faire artisanal et la qualité industrielle. Engagée dans une production durable, elle sélectionne des matériaux robustes et écoresponsables. Gaston MILLE équipe aujourd’hui des professionnels de secteurs variés, dans plus de 60 pays.
Caractéristiques :
La Hot Storm est équipée d’une tige en cuir de vache pleine fleur, à la fois hydrofuge et oléofuge, qui assure une résistance élevée à l’eau et aux produits chimiques tout en restant souple. La languette à soufflet intérieur protège efficacement contre la pénétration de liquides ou de poussières. Son embout large en fibre de verre amagnétique et athermique offre une sécurité maximale sans alourdir la chaussure, grâce à une jupe de confort qui évite tout point de pression. L’intérieur, bénéficiant du traitement antibactérien certifié Sanitized®, favorise l’évaporation rapide de l’humidité et limite l’échauffement grâce à un contrefort renforcé. La semelle antiperforation en textile Kevlar®, cousue à la tige, couvre entièrement la plante du pied, garantissant une protection intégrale tout en restant souple, légère et flexible. La semelle intérieure amovible Mille Soft® en mousse PU épaisse offre un excellent amorti et un soutien anatomique. Enfin, la semelle de marche crantée en PU/PU et ses crampons autonettoyants assure une excellente adhérence sur tout type de surface et son système FusionGrip® offre aussi une protection contre les risques électriques avec une isolation jusqu’à 18 kV / 60 Hz pendant 1 minute. Enfin, les lacets coulissent dans des rivets pour un ajustement précis, tandis que la surface de contact large et le chaussant généreux apportent stabilité et confort longue durée.
Spécifications :
- Tige en cuir pleine fleur 2 à 2,2 mm hydrofuge et oléofuge
- Hauteur de tige : 17 cm
- Embout de protection en fibre de verre, amagnétique, athermique
- Semelle anti-perforation textile Kevlar® couvrant 100 % de la plante du pied
- Doublure micro-aérée Sanitized® avec traitement antibactérien
- Semelle intérieure amovible Mille Soft® en mousse PU lavable à 30 °C
- Semelle de marche crantée PU/PU FusionGrip® avec crampons autonettoyants
- Isolation électrique jusqu’à 18 kV selon ASTM F2413-18
- Fermeture par lacets coulissants dans des rivets
- Semelle de confort High Rebound (64 % restitution d’énergie)
- Amorti Shock Absorb® au talon
- Turbo Flex System® antitorsion et soutien de voûte plantaire
- Talon décroché pour les échelles (grip LG)
- Poids léger grâce à l’embout et à la semelle composite
Normes :
Ces chaussures répondent à la norme européenne EN ISO 20345, qui définit les exigences fondamentales et additionnelles pour les chaussures de sécurité. Les marquages suivants précisent les performances assurées par le modèle :
- SB : Garantit l’innocuité, le confort, et la protection contre l’écrasement et les chocs au niveau des orteils (200 J/15 kN)
- PL : Semelle résistante à la perforation avec insert non métallique testé par pointe large 4,5 mm
- AN : Protection des malléoles contre les chocs latéraux
- WPA : Résistance à la pénétration et à l’absorption de l’eau, idéale pour les environnements humides
- E : Amorti des chocs au niveau du talon pour réduire la fatigue
- FO : Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures
- LG : Talon décroché pour un bon maintien sur les barreaux d’échelle
- SR : Haute résistance au glissement sur sol céramique recouvert de glycérine
Informations sur la marque :
Depuis 1912, Gaston MILLE conçoit et fabrique ses chaussures de sécurité en France. Forte de cinq générations, l’entreprise familiale valorise l’innovation, le savoir-faire artisanal et la qualité industrielle. Engagée dans une production durable, elle sélectionne des matériaux robustes et écoresponsables. Gaston MILLE équipe aujourd’hui des professionnels de secteurs variés, dans plus de 60 pays.
Points forts
- Protection renforcée contre l’électrisation grâce à une semelle isolante jusqu’à 18 kV ;
- Embout de sécurité en fibre de verre plus léger que l’acier pour un confort optimal ;
- Semelle antiperforation souple couvrant 100 % de la plante du pied ;
- Crampons autonettoyants et anti-glisse pour une adhérence maximale en terrain difficile ;
- Intérieur antibactérien et respirant pour une sensation de fraîcheur durable ;
- Haute résistance aux hydrocarbures, acides, produits chimiques et à l’abrasion ;
- Talon décroché avec grip spécifique pour travail sur échelles ;
- Fabriquées en France avec des matériaux sélectionnés pour leur durabilité.
- Embout de sécurité en fibre de verre plus léger que l’acier pour un confort optimal ;
- Semelle antiperforation souple couvrant 100 % de la plante du pied ;
- Crampons autonettoyants et anti-glisse pour une adhérence maximale en terrain difficile ;
- Intérieur antibactérien et respirant pour une sensation de fraîcheur durable ;
- Haute résistance aux hydrocarbures, acides, produits chimiques et à l’abrasion ;
- Talon décroché avec grip spécifique pour travail sur échelles ;
- Fabriquées en France avec des matériaux sélectionnés pour leur durabilité.
Applications
La Hot Storm de Gaston MILLE est idéale pour les électriciens opérant en milieu industriel, dans des environnements à risques électriques, notamment au sol. Elle convient parfaitement aux professionnels du BTP, aux métiers du second œuvre et aux industries lourdes, exposés à des conditions extrêmes. Sa conception robuste et son isolation électrique la rendent indispensable sur les chantiers extérieurs, les sols accidentés ou glissants, et dans les zones où la tension de pas représente un danger. Elle est recommandée pour tous les postes nécessitant une sécurité renforcée, un maintien optimal et une stabilité maximale.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,45 € HT
/ paire
164,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
