Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JYJY216-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Blanc | Tige : Basse

Chaussures de sécurité JALHYGIE ESD S3S FO SR

Voir les informations techniques

Références

Jallatte :JYJY216-36
Rubix :3883-6207583
Fabricant :JYJY216-36
CHAUSSURE JALHYGIE SAS S3 P36 BASSE AGRO ESD J-ENERGY

Résumé technique

EU Pointure36
Tigebasse
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE JALHYGIE SAS S3 P36 BASSE AGRO ESD J-ENERGY


Ce modèle ESD S3S FO SR bas de type loafer est conçu avec une technologie anti-fatigue Infinergy® de BASF. Sa tige en microfibre est hydrofuge. La doublure de la tige respirante en maille 3D SURF à structure alvéolée améliore la ventilation du pied et sèche rapidement. La semelle intérieure Soft+ Gel ESD à mémoire de forme, thermo-sensible, amortit les points de pression.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure36
Tigebasse
Couleurblanc
Matière principalemicrofibre
136,21 HT
/ paire
163,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

36

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.