Confort, protection et technologie de pointe : ces chaussures hautes de sécurité S3 ESD ont tout pour séduire les professionnels. Légères, sans métal et ultra-respirantes, elles sont conçues pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
Caractéristiques :
Les MATAR TOP intègrent plusieurs technologies brevetées pour maximiser le confort et la sécurité au travail. Le système Dry'n Air garantit une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la chaussure, réduisant l'humidité et favorisant la respirabilité. La semelle intérieure Fresh'n Flex, en tissu balistique, assure une protection anti-perforation sans compromettre la flexibilité. Le traitement SmellStop empêche la prolifération des bactéries et élimine durablement les mauvaises odeurs. La technologie AirTech + TPU Skin contribue à la légèreté de la semelle tout en assurant une résistance élevée à l’abrasion. L'embout SlimCap non métallique, 35 % plus fin que la moyenne du marché, assure une protection optimale sans pression sur les orteils. L'intégralité de la chaussure est vegan, sans composants d'origine animale. Grâce à leur conception ESD, ces chaussures montantes sont adaptées aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques, comme les zones EPA. Enfin, leur structure sans métal facilite le passage aux portiques de sécurité et réduit le poids global de la chaussure.
Spécifications :
- Référence : B0958 MATAR TOP.
- Pointures disponibles : 36 à 48.
- Poids (pointure 42) : 646 g.
- Hauteur de la chaussure : 120 mm
- Embout : non métallique SlimCap, résistance à l’impact de 200 J, à la compression de 15 kN.
- Intercalaire anti-perforation : tissu balistique Fresh’n Flex.
- Semelle : PU monodensité ESD, résistance à l’abrasion.
- Résistance au glissement (SRC) : SRA (0,48 semelle, 0,45 talon), SRB (0,22 semelle, 0,20 talon).
- Résistance électrique : 1,14 x 10^7 Ω vers le sol.
- Tige : microfibre hydrofuge, résistance à la déchirure de 110 N.
- Doublure : tissu technique 3D avec traitement antibactérien SmellStop.
- Semelle intérieure : Dry’n Air ESD amovible, perméable, épaisseur 3,5 mm.
- Existe également en version basse : MATAR.
Normes :
- Marquage CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN ISO 20345:2012 dans la catégorie S3 ESD SRC.
- CEI EN 61340-5-1:2016, CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 : relative à la protection ESD.
- DGUV 112-191 pour l'adaptabilité d'orthèses et de semelles orthopédiques.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes et ergonomiques. Fondée en 2005 sur les principes de confort, technologie et design, la marque s’impose comme une référence internationale dans la protection des travailleurs. Sa mission : garantir sécurité et bien-être au quotidien, sans compromis sur la performance. Grâce à un centre de recherche intégré et à une production maîtrisée, Base Protection développe des solutions brevetées à haute valeur ajoutée.
Points forts
- Chaussures 100 % vegan : respect des engagements éthiques
- Adaptées aux zones EPA : conception ESD et sans métal.
- Confortables : semelle flexible et défatigante, col rembourré, absorption des chocs au talon, etc.
- Nombreuses technologies brevetées gage de qualité et de confort.
Applications
Les MATAR TOP sont particulièrement adaptées aux environnements industriels à hautes exigences en matière de sécurité électrostatique. Elles conviennent aux secteurs de l’électronique, de l’automobile, de l’industrie pharmaceutique et du secteur sanitaire. Idéales pour les zones EPA, elles assurent une protection optimale contre les décharges électrostatiques. Leur conception sans métal les rend parfaites pour les sites soumis à des contrôles de sécurité fréquents.