Chaussures de sécurité mixtes U-Power UA20564-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures de sécurité ELITE S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

U-Power :UA20564-43
Rubix :A658-6061157
Fabricant :UA20564 43
EAN :8033546100240
CHAUSSURE BASSE S3 P43 EMBOUT ET SEMELLE NON METAL

Résumé technique

EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE S3 P43 EMBOUT ET SEMELLE NON METAL


Ces chaussures de sécurité mixtes de la marque U-Power sont des chaussures basses sans métal de la ligne Concept Plus. Elles sont conçues pour offrir un confort optimal tout en garantissant une protection maximale.

Caractéristiques
Ces chaussures de sécurité ELITE S3 SRC de la ligne Concept Plus de U-Power sont des modèles conçus pour allier confort et sécurité. Leur tige est fabriquée en cuir pleine fleur grana mina hydrofuge, offrant une excellente résistance à l'eau. Dotées d'un embout en composite et d'une semelle antiperforation, ces chaussures assurent une protection optimale contre les risques mécaniques. La semelle en PU/PU est antidérapante, assurant une adhérence parfaite sur différents types de surfaces. Conformes aux normes S3 SRC, ces chaussures sont idéales pour les environnements de travail exigeants.

Spécifications
- Tige en cuir pleine fleur grana mina hydrofuge
- Embout AirToe composite perforé avec membrane respirante
- Antiperforation Save & Flex PLUS
- Doublure Wing Tex respirante avec tunnel d’air
- Semelle amovible anatomique Action Dry
- Semelle confort souple en PU
- Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint
- Pointures disponibles du 40 au 46

Normes
Ces chaussures ELITE S3 SRC respectent la norme EN ISO 20345 : 2011, garantissant une protection et une sécurité conformes aux standards de l'industrie.

Informations sur la marque
U-Power est une marque reconnue pour sa qualité et son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Avec un engagement envers le confort et la sécurité des travailleurs, U-Power propose des produits haut de gamme répondant aux normes les plus strictes de l'industrie.

Points forts

- Confort optimal
- Résistance à l'eau
- Respirabilité
- Sécurité renforcée
- Maintien du pied

Applications

Ces chaussures de sécurité sont idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements nécessitant une protection et un confort constants, tels que la maintenance, l'approvisionnement, la sécurité, ou la gestion des stocks en entrepôts.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
103,79 € HT
/ paire
124,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Matière principale

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.