Chaussures de sécurité mixtes Parade 07BETTIE7721 PT40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures de sécurité BETTIE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :07BETTIE7721 PT40
Rubix :G996-6247284
Fabricant :07BETTIE7721 PT40
EAN :3371820288174




Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE BETTIE P40 NOIR/MIEL S1P SRC
Catégorie de sécurité S1P.
Norme EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC.
Technologie PARADE AIR SYSTEM.
Talon compensé 3 cm.
Norme EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC.
Technologie PARADE AIR SYSTEM.
Talon compensé 3 cm.
Points forts
Bettie, les chaussures de sécurité respirantes conçues pour la morphologie féminine
Découvrez Bettie, la chaussure de sécurité confortable, issue de de la gamme Brazilia spécialement conçue pour les femmes. Sa tige en textile doublée de mesh 3D, combinée à une semelle de propreté en EVA perforée et à un insert antiperforation non métallique, en fait une chaussure flexible et respirante. S1P et SRC, cette chaussure de sécurité basse est également dotée d’une semelle antiglisse et d’un embout acier pour une protection idéale en environnements secs : logistique, second œuvre, industrie, commerce et distribution.
Bettie est dotée de la technologie PARADE AIR SYSTEM qui garantit une démarche souple grâce à une bulle d’air encapsulée dans la semelle extérieure. Le confort est également amélioré par le talon compensé de 3 cm qui, adapté à la morphologie féminine, offre une meilleure posture au quotidien.
Le design sans superflu, orienté confort, fait de Bettie une chaussure de sécurité S1P essentielle, efficace et accessible. À découvrir dans sa version à tige mid : Betsie.
Découvrez Bettie, la chaussure de sécurité confortable, issue de de la gamme Brazilia spécialement conçue pour les femmes. Sa tige en textile doublée de mesh 3D, combinée à une semelle de propreté en EVA perforée et à un insert antiperforation non métallique, en fait une chaussure flexible et respirante. S1P et SRC, cette chaussure de sécurité basse est également dotée d’une semelle antiglisse et d’un embout acier pour une protection idéale en environnements secs : logistique, second œuvre, industrie, commerce et distribution.
Bettie est dotée de la technologie PARADE AIR SYSTEM qui garantit une démarche souple grâce à une bulle d’air encapsulée dans la semelle extérieure. Le confort est également amélioré par le talon compensé de 3 cm qui, adapté à la morphologie féminine, offre une meilleure posture au quotidien.
Le design sans superflu, orienté confort, fait de Bettie une chaussure de sécurité S1P essentielle, efficace et accessible. À découvrir dans sa version à tige mid : Betsie.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,37 € HT
/ paire
73,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h