Chaussures de sécurité mixtes New Balance S4MEFCMCAPBG2E14, EU Pointure : 49 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures CREMORNE S3L HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques

Références

New Balance :S4MEFCMCAPBG2E14
Rubix :J920-6246769
Fabricant :S4MEFCMCAPBG2E14
EAN :4895258202841
BASKET CREMORNE MID MEFCM P49 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD

Résumé technique

EU Pointure49
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET CREMORNE MID MEFCM P49 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD


Tige basse synthétique S3 résistante à l’abrasion. Renforts eTPU tout autour du pied et au talon. Renfort embout TOE PROTECT en eTPU. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO. Semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l’acier. Semelle anti-perforation textile. Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort. EN ISO 20345 : 2022 S3L HRO FO SC SR ESD.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure49
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principaletextile
171,62 HT
/ paire
205,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

49

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.