Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20013 45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures Carbon S3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

U-Power :RL20013 45
Rubix :A658-6170831
Fabricant :0RL20013 45
EAN :8033546347652
CHAUSSURES CARBON S3 SRC P45 REDLION

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURES CARBON S3 SRC P45 REDLION


Les chaussures de sécurité U Power Carbon Red Lion sont conçues pour offrir une protection fiable et un confort durable grâce à leur design léger et innovant. Fabriquées avec une tige en cuir nubuck hydrofuge et une semelle Infinergy®, elles réduisent la fatigue tout en assurant sécurité et stabilité. Conformes aux normes de sécurité strictes, elles s'adaptent à divers secteurs industriels.

Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité Carbon Red Lion de la marque U Power combinent une construction robuste et un design ergonomique pour un confort accru. Leur tige en cuir nubuck naturel et hydrofuge offre une protection contre l’humidité, tandis que la doublure Wingtex® permet une aération optimale grâce à ses tunnels d’air respirants. L’embout en aluminium AirToe assure une protection efficace contre les impacts, tout en conservant la légèreté de la chaussure. De plus, la semelle anti-perforation Save & Flex PLUS®, non métallique, garantit une protection renforcée tout en offrant une souplesse exceptionnelle. Enfin, la semelle externe en polyuréthane souple, intégrant la technologie Infinergy®, offre un amorti exceptionnel et une restitution d’énergie de plus de 55% à chaque pas, très supérieure aux semelles classiques. Elle combine légèreté et liberté de mouvement, contribuant ainsi à réduire la fatigue et à prévenir les troubles musculo-squelettiques.

Spécifications:
- Modèle : Carbon Red Lion
- Classe de Protection : S3 SRC CI ESD
- Tige : Cuir nubuck hydrofuge
- Doublure : Wingtex® avec tunnel d'air respirant
- Embout : Aluminium AirToe
- Semelle anti-perforation : Save & Flex PLUS® textile « no metal »
- Semelle de confort : PU expansé souple et Infinergy®
- Semelle extérieure : PU/PU et Infinergy®
- Forme de montage : Natural Confort 11 Mondopoint
- Pointure disponible : 40.

Normes:
Ces chaussures Carbon sont conformes aux normes EN ISO 20345. Cette norme couvre la résistance aux impacts jusqu'à 200 joules pour protéger contre les chutes d'objets lourds, une protection anti-perforation pour éviter les blessures causées par des objets pointus, et une semelle antiglisse pour assurer la sécurité sur des surfaces glissantes. Elle inclut également une isolation thermique pour les conditions froides et des capacités antistatiques pour prévenir les décharges électrostatiques. Elles répondent aussi aux exigences de la norme S3, qui assure une résistance à l’eau et une protection anti-perforation, ainsi qu'à la certification SRC qui garantit une excellente adhérence sur des surfaces céramiques et en acier. La mention CI indique une isolation thermique contre le froid, et la certification ESD confirme que ces chaussures préviennent les décharges électrostatiques.

Informations sur la marque:
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.

Points forts

- Confort durable grâce à la technologie Infinergy® qui amortit les chocs et restitue l’énergie pour réduire la fatigue ;
- Légèreté et sécurité assurées par l’embout en aluminium AirToe et les matériaux de construction innovants ;
- Protection contre les impacts, les perforations et les risques électrostatiques ;
- Adhérence sur diverses surfaces grâce à la semelle anti-abrasion SRC ;
- Respirabilité améliorée avec la doublure Wingtex® qui gère efficacement l’humidité.

Applications

Les chaussures U Power Carbon sont parfaitement adaptées aux professionnels travaillant dans les secteurs du transport, de la logistique, du tertiaire et des services. Elles sont idéales pour les environnements secs ou humides, offrant une protection fiable et un confort optimal lors de longues périodes d’utilisation. Conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants, elles garantissent une performance et une sécurité accrues sur divers types de surfaces et conditions de travail.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
171,37 HT
/ paire
205,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.