Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20272 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
Chaussures Blanco
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RL20272 43
Rubix :A658-6177825
Fabricant :0RL20272 43
EAN :8033546364239

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BLANCO S2 P43
Les chaussures de sécurité Blanco de U Power sont conçues pour assurer confort et protection en combinant une technologie avancée et des matériaux de qualité. Leur semelle en mousse de polyuréthane avec technologie Infinergy® et leur tige hydrofuge en New Safety Dry les rendent adaptées aux milieux secs et humides, notamment dans les secteurs agroalimentaire et chimique.
Caractéristiques:
Les mocassins de sécurité Blanco intègrent des solutions avancées pour optimiser le confort et la sécurité. La tige en New Safety Dry hydrofuge assure une protection efficace contre l'humidité, tandis que la doublure Wingtex® garantit une gestion optimale de la transpiration grâce à sa structure respirante. L’embout AirToe® en composite offre une protection contre les impacts sans compromettre la légèreté de la chaussure. La semelle extérieure antistatique en PU assure une excellente adhérence et une très bonne stabilité, notamment sur des surfaces lisses comme les sols céramiques ou les surfaces métalliques, réduisant ainsi les risques de glissades et de chutes. Enfin, le système Infinergy® permet une absorption optimale des chocs lors de la marche, avec une restitution d'énergie garantissant un confort durable et une réduction de la fatigue même en cas d’utilisation prolongée.
Spécifications:
- Tige en New Safety Dry hydrofuge
- Doublure Wingtex® à tunnel d'air respirant
- Embout AirToe® Composite
- Semelle de confort en PU expansé souple et Infinergy®
- Semelle extérieure en PU/PU et Infinergy®
- Forme de montage Natural Confort 11 Mondopoint
- Pointures disponibles : 36,38, 39, 40
Normes:
Ces chaussures de sécurité Blanco sont conformes à la norme EN ISO 20345 S2 SRC. Cette norme couvre les exigences des chaussures de sécurité. La résistance aux impacts est testée pour supporter une force de 200 joules ainsi que la résistance à la compression qui doit supporter une charge allant jusqu’à 15 kN. L’absorption d’énergie au talon doit aussi réduire les impacts pour offrir un meilleur confort. Pour les modèles S2, la pénétration de l’eau est limitée, garantissant une protection dans des environnements humides. L'indicateur SRC certifie quant à lui une résistance optimale au glissement sur sols céramiques et acier.
Informations sur la marque:
U Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité et de vêtement de travail. U Power s'affirme comme un "Safety Partner" en proposant des solutions personnalisées qui répondent précisément aux besoins de ses clients, dépassant ainsi le simple rôle de fournisseur. Reconnue pour son innovation, la marque intègre des technologies avancées comme Infinergy® pour offrir un confort et une protection inégalés. Avec un engagement à combiner style et fonctionnalité, U Power se positionne comme un leader sur le marché européen, répondant aux besoins des professionnels exigeants.
Caractéristiques:
Les mocassins de sécurité Blanco intègrent des solutions avancées pour optimiser le confort et la sécurité. La tige en New Safety Dry hydrofuge assure une protection efficace contre l'humidité, tandis que la doublure Wingtex® garantit une gestion optimale de la transpiration grâce à sa structure respirante. L’embout AirToe® en composite offre une protection contre les impacts sans compromettre la légèreté de la chaussure. La semelle extérieure antistatique en PU assure une excellente adhérence et une très bonne stabilité, notamment sur des surfaces lisses comme les sols céramiques ou les surfaces métalliques, réduisant ainsi les risques de glissades et de chutes. Enfin, le système Infinergy® permet une absorption optimale des chocs lors de la marche, avec une restitution d'énergie garantissant un confort durable et une réduction de la fatigue même en cas d’utilisation prolongée.
Spécifications:
- Tige en New Safety Dry hydrofuge
- Doublure Wingtex® à tunnel d'air respirant
- Embout AirToe® Composite
- Semelle de confort en PU expansé souple et Infinergy®
- Semelle extérieure en PU/PU et Infinergy®
- Forme de montage Natural Confort 11 Mondopoint
- Pointures disponibles : 36,38, 39, 40
Normes:
Ces chaussures de sécurité Blanco sont conformes à la norme EN ISO 20345 S2 SRC. Cette norme couvre les exigences des chaussures de sécurité. La résistance aux impacts est testée pour supporter une force de 200 joules ainsi que la résistance à la compression qui doit supporter une charge allant jusqu’à 15 kN. L’absorption d’énergie au talon doit aussi réduire les impacts pour offrir un meilleur confort. Pour les modèles S2, la pénétration de l’eau est limitée, garantissant une protection dans des environnements humides. L'indicateur SRC certifie quant à lui une résistance optimale au glissement sur sols céramiques et acier.
Informations sur la marque:
U Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité et de vêtement de travail. U Power s'affirme comme un "Safety Partner" en proposant des solutions personnalisées qui répondent précisément aux besoins de ses clients, dépassant ainsi le simple rôle de fournisseur. Reconnue pour son innovation, la marque intègre des technologies avancées comme Infinergy® pour offrir un confort et une protection inégalés. Avec un engagement à combiner style et fonctionnalité, U Power se positionne comme un leader sur le marché européen, répondant aux besoins des professionnels exigeants.
Points forts
- Légèreté et confort grâce à une conception ergonomique à base de matériaux innovants ;
- Réduction des risques de blessures avec un embout AirToe® Composite résistant aux impacts ;
- Maintien d’une posture sûre et stable avec une semelle antistatique et anti-abrasion ;
- Protection efficace contre l’humidité grâce à la tige hydrofuge New Safety Dry ;
- Gestion optimale de la transpiration pour un confort prolongé avec la doublure Wingtex®.
- Réduction des risques de blessures avec un embout AirToe® Composite résistant aux impacts ;
- Maintien d’une posture sûre et stable avec une semelle antistatique et anti-abrasion ;
- Protection efficace contre l’humidité grâce à la tige hydrofuge New Safety Dry ;
- Gestion optimale de la transpiration pour un confort prolongé avec la doublure Wingtex®.
Applications
Les chaussures Blanco sont idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements secs ou humides, tels que le secteur agroalimentaire ou chimique. Elles conviennent parfaitement pour les zones où la gestion de l’humidité et la sécurité antiglisse sont essentielles. Ces chaussures sont également adaptées aux opérations exigeant une posture stable et un confort de longue durée, comme les chaînes de production ou les entrepôts.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,38 € HT
/ paire
150,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43