Chaussures de sécurité mixtes HAIX 610009-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures BLACK EAGLE Safety 40.1 S3 HRO HI CI WR SRC

Voir les informations techniques

Références

HAIX :610009-35
Rubix :P240-6247444
CHAUSSURE BLACKEAGLE LOW P35 S3 HRO HI CI WR SRC

Résumé technique

EU Pointure35
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE BLACKEAGLE LOW P35 S3 HRO HI CI WR SRC


Antistatique. Sécurité maximale. Résistance aux chocs grâce au composite toe cap. Antidérapant grâce à l’anti slip.

La semelle :
Moderne, légère et sportive avec crampons de ville/sentier caoutchouc/PU, résistante à l’usure, pour un support talon-plante optimisé, idéal pour des conditions de climat de froid. Le talon compensé léger en polyuréthane fournit un confort optimal de port. isolation thermique excellente La semelle externe non marquante est résistante à la chaleur, l’huile et les hydrocarbures..

Informations techniques


Attributs
EU Pointure35
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalepolyuréthane
194,67 HT
/ paire
233,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

EU Pointure

35

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.