Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0888-CWB-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures BE-UNIFORM TOP S3 HRO HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0888-CWB-43
Rubix :C456-6172479
Fabricant :CA-B0888-CWB 43
EAN :8034003176464

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BE-UNIFORM TOP T-43 S3 HRO CI HI SRC B0888N
Les chaussures montantes BE-UNIFORM TOP de Base Protection sont conçues pour offrir une excellente protection sans compromis sur le confort. Dotées de technologies avancées comme la semelle Airtech bidensité PU/caoutchouc HRO et l'embout SlimCap, elles assurent une excellente résistance aux conditions de travail exigeantes. Leur conception sans métal et leur doublure antibactérienne SmellStop garantissent une utilisation durable et hygiénique.
Caractéristiques :
Les chaussures BE-UNIFORM TOP sont fabriquées à partir de cuir graissé hydrofuge, assurant une excellente résistance à l'eau et aux hydrocarbures. Elles intègrent une semelle en PU/caoutchouc dotée de la technologie Life Plus, renforçant l'adhérence et la durée de vie de la chaussure même dans des environnements humides et abrasifs. Leur embout SlimCap réduit le poids sans altérer la sécurité, tandis que l'intercalaire Fresh'n Flex en tissu balistique garantit une résistance à la perforation de 0 mm. La doublure SmellStop prévient la prolifération des bactéries et des mauvaises odeurs, assurant un confort optimal tout au long de la journée.
Spécifications :
- Tige : Cuir graissé hydrofuge
- Doublure : SmellStop
- Insert : Fresh’n Flex
- Embout : SlimCap
- Semelle : AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie Life Plus
- Chaussure antistatique
- Embout résistant à 200 joules
- Isolation du froid jusqu'à -17°C
- Isolation de la chaleur jusqu'à 150°C
- Résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C pendant 1 minute
- Adaptation plantaire orthopédique conforme à la norme européenne DGUV112-191
- Absorption d'énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Tige résistante à la pénétration et absorption d’eau
- Metal Free
- Chaussant homme : 12
Normes :
Ces chaussures montantes BE-UNIFORM TOP sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 : Cette norme européenne définit les exigences de sécurité pour les chaussures de protection. Elle inclut différentes classifications, telles que :
- S3 : Talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, résistance aux hydrocarbures, tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau, résistance à la perforation. - HRO : Résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C.
- SRC : Résistance au glissement sur surfaces en céramique avec détergent et en acier avec glycérine.
- CI : Isolation thermique à basse température.
- HI : Isolation thermique à haute température.
- DGUV112-191 : Cette norme atteste de la compatibilité des chaussures avec des adaptations plantaires orthopédiques sur mesure.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques :
Les chaussures BE-UNIFORM TOP sont fabriquées à partir de cuir graissé hydrofuge, assurant une excellente résistance à l'eau et aux hydrocarbures. Elles intègrent une semelle en PU/caoutchouc dotée de la technologie Life Plus, renforçant l'adhérence et la durée de vie de la chaussure même dans des environnements humides et abrasifs. Leur embout SlimCap réduit le poids sans altérer la sécurité, tandis que l'intercalaire Fresh'n Flex en tissu balistique garantit une résistance à la perforation de 0 mm. La doublure SmellStop prévient la prolifération des bactéries et des mauvaises odeurs, assurant un confort optimal tout au long de la journée.
Spécifications :
- Tige : Cuir graissé hydrofuge
- Doublure : SmellStop
- Insert : Fresh’n Flex
- Embout : SlimCap
- Semelle : AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie Life Plus
- Chaussure antistatique
- Embout résistant à 200 joules
- Isolation du froid jusqu'à -17°C
- Isolation de la chaleur jusqu'à 150°C
- Résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C pendant 1 minute
- Adaptation plantaire orthopédique conforme à la norme européenne DGUV112-191
- Absorption d'énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Tige résistante à la pénétration et absorption d’eau
- Metal Free
- Chaussant homme : 12
Normes :
Ces chaussures montantes BE-UNIFORM TOP sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 : Cette norme européenne définit les exigences de sécurité pour les chaussures de protection. Elle inclut différentes classifications, telles que :
- S3 : Talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, résistance aux hydrocarbures, tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau, résistance à la perforation. - HRO : Résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C.
- SRC : Résistance au glissement sur surfaces en céramique avec détergent et en acier avec glycérine.
- CI : Isolation thermique à basse température.
- HI : Isolation thermique à haute température.
- DGUV112-191 : Cette norme atteste de la compatibilité des chaussures avec des adaptations plantaires orthopédiques sur mesure.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Protection optimale contre les risques de perforation et d'impact grâce à l'embout SlimCap et l'insert Fresh’n Flex ;
- Confort amélioré avec la doublure SmellStop, réduisant les mauvaises odeurs et la prolifération des bactéries ;
- Adhérence exceptionnelle sur les surfaces rugueuses et humides avec la technologie Life Plus ;
- Isolation thermique élevée, assurant protection contre le froid (-17°C) et la chaleur (150°C) ;
- Absorption d'énergie au talon pour un meilleur confort tout au long de la journée ;
- Résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, idéal pour les environnements extrêmes ;
- Conception Metal Free, parfaite pour les environnements sensibles aux détections métalliques ;
- Légèreté grâce à l'embout SlimCap, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- Confort amélioré avec la doublure SmellStop, réduisant les mauvaises odeurs et la prolifération des bactéries ;
- Adhérence exceptionnelle sur les surfaces rugueuses et humides avec la technologie Life Plus ;
- Isolation thermique élevée, assurant protection contre le froid (-17°C) et la chaleur (150°C) ;
- Absorption d'énergie au talon pour un meilleur confort tout au long de la journée ;
- Résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, idéal pour les environnements extrêmes ;
- Conception Metal Free, parfaite pour les environnements sensibles aux détections métalliques ;
- Légèreté grâce à l'embout SlimCap, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
Applications
Les chaussures BE-UNIFORM TOP sont conçues pour une variété de secteurs industriels et d'environnements exigeants. Elles sont particulièrement adaptées aux travaux en milieu humide et abrasif, comme les chantiers de construction, les grands travaux, les chantiers navals, les exploitations minières, ainsi que l'agriculture et la sylviculture. Leur semelle Life Plus assure une adhérence optimale sur les surfaces rugueuses, ce qui en fait un choix idéal pour les industries agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques. Grâce à leur conception sans métal, elles conviennent également aux environnements de travail sensibles aux détecteurs de métaux.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,99 € HT
/ paire
135,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43