Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0895-CWS 50, EU Pointure : 50 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures BE DRY MID S3 WR CI HI HRO SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B0895-CWS 50
Rubix :C456-6148047
Fabricant :CA-B0895-CWS 50
EAN :8054633492284

Détails articles : CHAUSSURE BE-DRY MID P50 S3 HRO CI WR SRC ETANCHE
Embout Slimcap,Semelle antiglisse(SRC),Antistatique(A),Isolation thermique, Absorption d'énergie(E),Résistance à l'eau(WR),Tige cuir fleur + membrane H2stop,Semelle AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO
Points forts
Cuir plein fleur hydrofuge avec membrane H2stop = 100% waterproof
Applications
Bâtiment, agriculture, mines, plateformes d’extraction, industrie lourde, industrie légère, chantiers, grandes installations, artisanat.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 50 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 151,09 €
94,90 € HT
/ paire
113,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
50
