Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1503-0WA 47, EU Pointure : 47 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures basses Cosmos B1503
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1503-0WA 47
Rubix :C456-6180141
Fabricant :CA-B1503-0WA 47
EAN :8050262504879

Documents
Détails articles : CHAUSSURE COSMOS P47 B1503 S3 ESD SRC
Confortables, raffinées et élégantes, ces chaussures basses incarnent un style professionnel tout en offrant une protection optimale. Conçues pour les environnements de travail exigeants, elles se distinguent par des technologies avancées qui réduisent la fatigue, assurent une hygiène irréprochable, et garantissent une protection fiable contre les risques professionnels.
Caractéristiques:
Conçues avec la technologie AirTech + TPU SKIN, les chaussures COSMOS offrent une grande légèreté et flexibilité, réduisant la pression sur le métatarse et apportant un confort équivalent à marcher sur un coussin moelleux. Leur doublure SmellStop Deluxe antibactérienne empêche la prolifération des micro-organismes, assurant un environnement sec et salubre pour le pied. L’embout SpaceCap en matériau non métallique associe élégance et robustesse, dissipant efficacement l’énergie des impacts tout en garantissant une discrétion totale. Ces chaussures sont certifiées ESD et sont donc utilisables dans les zones protégées des décharges électrostatiques.
Spécifications:
- Catégorie de sécurité : S3 ESD SRC.
- Poids (pointure 42) : 539 g.
- Pointures disponibles : du 39 au 45.
- Hauteur totale : 88 mm.
- Chaussant : 11,5.
- Matériau de la tige : cuir pleine fleur résistant à la déchirure (186 N).
- Semelle : PU monodensité ESD avec une épaisseur de 5,5 mm.
- Doublure : SmellStop Deluxe, résistante à l’abrasion (51 200 cycles à sec).
- Propriétés antistatiques : résistance électrique totale (3,11 x 10⁷ Ω) trois fois inférieur au seuil de la norme.
- Absorption d’énergie au talon : 33 J.
- Résistance au glissement : SRC (SRA : 0,47, SRB : 0,21)
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- Nettoyage et entretien : utiliser des brosses souples et de l’eau. Garder les chaussures dans un endroit aéré.
Normes:
Ces chaussures de sécurité sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Elles répondent aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 : spécifications générales pour les chaussures de sécurité, catégorie S3 ESD SRC.
- CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017 : protection contre les décharges électrostatiques dans les zones EPA.
- CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 : exigences de résistance électrique et chargeabilité.
- DGUV 112-191 : compatibles avec l'utilisation d'orthèses et de semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est un acteur reconnu dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes depuis plusieurs années. Implantée à Barletta, en Italie, la marque combine technologie de pointe et expertise artisanale. Elle est spécialisée dans le développement de chaussures ergonomiques qui protègent la santé des travailleurs tout en améliorant leur productivité. Avec des milliers de paires produites annuellement, Base Protection s’impose comme une référence sur le marché européen.
Caractéristiques:
Conçues avec la technologie AirTech + TPU SKIN, les chaussures COSMOS offrent une grande légèreté et flexibilité, réduisant la pression sur le métatarse et apportant un confort équivalent à marcher sur un coussin moelleux. Leur doublure SmellStop Deluxe antibactérienne empêche la prolifération des micro-organismes, assurant un environnement sec et salubre pour le pied. L’embout SpaceCap en matériau non métallique associe élégance et robustesse, dissipant efficacement l’énergie des impacts tout en garantissant une discrétion totale. Ces chaussures sont certifiées ESD et sont donc utilisables dans les zones protégées des décharges électrostatiques.
Spécifications:
- Catégorie de sécurité : S3 ESD SRC.
- Poids (pointure 42) : 539 g.
- Pointures disponibles : du 39 au 45.
- Hauteur totale : 88 mm.
- Chaussant : 11,5.
- Matériau de la tige : cuir pleine fleur résistant à la déchirure (186 N).
- Semelle : PU monodensité ESD avec une épaisseur de 5,5 mm.
- Doublure : SmellStop Deluxe, résistante à l’abrasion (51 200 cycles à sec).
- Propriétés antistatiques : résistance électrique totale (3,11 x 10⁷ Ω) trois fois inférieur au seuil de la norme.
- Absorption d’énergie au talon : 33 J.
- Résistance au glissement : SRC (SRA : 0,47, SRB : 0,21)
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- Nettoyage et entretien : utiliser des brosses souples et de l’eau. Garder les chaussures dans un endroit aéré.
Normes:
Ces chaussures de sécurité sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Elles répondent aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 : spécifications générales pour les chaussures de sécurité, catégorie S3 ESD SRC.
- CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017 : protection contre les décharges électrostatiques dans les zones EPA.
- CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 : exigences de résistance électrique et chargeabilité.
- DGUV 112-191 : compatibles avec l'utilisation d'orthèses et de semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est un acteur reconnu dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes depuis plusieurs années. Implantée à Barletta, en Italie, la marque combine technologie de pointe et expertise artisanale. Elle est spécialisée dans le développement de chaussures ergonomiques qui protègent la santé des travailleurs tout en améliorant leur productivité. Avec des milliers de paires produites annuellement, Base Protection s’impose comme une référence sur le marché européen.
Points forts
- Design élégant sans compromis sur la sécurité.
- Réduction de la fatigue grâce à la technologie AirTech + TPU SKIN.
- Protection contre les impacts avec l’embout SpaceCap non métallique.
- Hygiène durable assurée par la doublure SmellStop Deluxe antibactérienne.
- Résistance au glissement pour une sécurité optimale sur diverses surfaces.
- Adaptation à des environnements électrostatiques grâce à la certification ESD.
- Réduction de la fatigue grâce à la technologie AirTech + TPU SKIN.
- Protection contre les impacts avec l’embout SpaceCap non métallique.
- Hygiène durable assurée par la doublure SmellStop Deluxe antibactérienne.
- Résistance au glissement pour une sécurité optimale sur diverses surfaces.
- Adaptation à des environnements électrostatiques grâce à la certification ESD.
Applications
Les chaussures basses COSMOS conviennent à de nombreux secteurs d’activité, notamment :
- Industrie électronique et environnements EPA.
- Chantier et construction légère.
- Artisanat et métiers de service.
- Gestion et supervision sur site (managers et chefs de chantiers).
- Services funéraires et industries légères.
Ces chaussures sont idéales pour les professionnels de la direction et du management. Elles arborent un style habillé sans négliger la sécurité du pied.
- Industrie électronique et environnements EPA.
- Chantier et construction légère.
- Artisanat et métiers de service.
- Gestion et supervision sur site (managers et chefs de chantiers).
- Services funéraires et industries légères.
Ces chaussures sont idéales pour les professionnels de la direction et du management. Elles arborent un style habillé sans négliger la sécurité du pied.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,16 € HT
/ paire
110,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
47
