Bottes de sécurité mixtes Gaston Mille PHAC3-47, EU Pointure : 47 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyuréthane
Chaussures anti-coupures ANTICUT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :PHAC3-47
Rubix :1803-6112146
Fabricant :PHAC3-47
EAN :3660542187477


Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 47 |
| Matière principale | polyuréthane |
Documents
Détails articles : CHAUSSURE ANTICUT S3L T47 AN CR HI HRO FO LG SR
Chaussures hautes de sécurité protégeant contre les risques de coupures - AntiCut est un modèle spécifique pour son textile anti-coupure protégeant l'intégralité du pied contre les éléments tranchants comme le verre. Cuir pleine fleur + matelassage composé de fibres techniques ultra-résistantes. Doublure : Coolmax® : traitement antibactérien, haute résistance à l’abrasion. Embout : Composite (fibre de verre). Semelle antiperforation textile. Semelle PU/Nitrile résistant jusqu’à 300°C. Tige résistante à la pénétration età l’absorption de l’eau. Normes: EN ISO 20345:2022
Points forts
Marquage CR : protection maximale (niveau 5 EN 388).
Applications
Les chaussures de sécurité Anticut de Gaston Mille sont idéales pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de l'usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management travaillant dans des environnements exigeants nécessitant une protection maximale. Elles s’adressent également aux activités extérieures : travaux publics, BTP, secourisme, etc.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 47 |
| Matière principale | polyuréthane |
| Catégorie de sécurité | s3l |
| Matière | polyuréthane caoutchouc nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,18 € HT
/ paire
189,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
47